カテゴリ
- 切削工具(24)
- 電気材料(16)
- バイク純正部品(15)
- 自動車純正部品(11)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 日用品(4)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- RS PRO(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- UNIT(ユニット)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イスカル(23)
- ジェックス(4)
- ニッサン(5)
- ホンダ(11)
- 三ツ星(5)
- 中央精機(2)
- 冨士電線(東京)(4)
- 古河電工メタルケーブル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
ポジジョンチェンジャー
UNIT(ユニット)(18件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
ステンBLK ユニバーサルホース
BUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から5日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥11,900税込¥13,0901個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7247材質SUS304粒度240厚さ(mm)0.1質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ナリヒラプロS 三徳庖丁 16.5cm
藤次郎¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2
C型鏡筒 対物3接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率30×作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物3接眼10クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率30×光源白色LED作動距離(mm)34接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-3(3×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9521勝手右切削幅(mm)3.1コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
(純正パーツ)14 PA スピンパワー 太糸仕様 スプール組 【03102/13C9K 】
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)14 PA スピンパワー 太糸仕様 スプール組 【03102/13C9J 】
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
うさグラ 贅沢いちご シリアルプラス
ジェックス¥519税込¥5711袋(150g)4日以内出荷大好きないちごたっぷり!砂糖不使用のおやつです。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。大好きないちごたっぷり!粒いちご入り。りんご・トマト・にんじんのおいしさギュッとこだわりシリアル入り。小麦グルテン不使用、お腹にやさしいオートミール入り成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維2.5%以下、灰分2.0%以下、水分13.0%以下カロリー(kcal)354/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、イチゴ、えん麦、玄米、大根の葉、コーングリッツ、ニンジン、トマト、リンゴ、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
うさグラ 贅沢りんご シリアルプラス
ジェックス¥519税込¥5711袋(150g)4日以内出荷大好きなりんごたっぷり!砂糖不使用のおやつです。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。大好きなりんごたっぷり!角切りりんご・スライスりんご入り。りんご・トマト・にんじんのおいしさギュッとこだわりシリアル入り。小麦グルテン不使用、お腹にやさしいオートミール入り成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維2.5%以下、灰分2.0%以下、水分12.5%以下カロリー(kcal)356/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、リンゴ、えん麦、大根の葉、玄米、コーングリッツ、ニンジン、トマト、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
うさグラ 緑の野菜
ジェックス¥519税込¥5711袋(150g)4日以内出荷毎日の食事をもっとおいしく、彩り豊かに!うさぎさんが大好きな国産明日葉を使用しました。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。国内で丁寧に育てられた有機明日葉原料を使用。栄養たっぷりで小動物が大好きな素材です。毎日のおやつやペレットに振りかけることで、自然のビタミンやミネラル・食物繊維などの栄養素をたっぷり摂取できるグラノーラです。小麦グルテン不使用。お腹にやさしいオートミール入り。成分(保証成分)たんぱく質8.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維4.0%以下、灰分3.0%以下、水分11.0%以下カロリー(kcal)355/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、大根の葉、えん麦、明日葉、ブロッコリー、リンゴ、玄米、コーングリッツ、トマト、ニンジン、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
うさグラ 赤の野菜
ジェックス¥599税込¥6591袋(150g)4日以内出荷毎日の食事をもっとおいしく、彩り豊かに!うさぎさんが大好きな国産明日葉を使用しました。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。国内で丁寧に育てられた有機明日葉原料を使用。栄養たっぷりで小動物が大好きな素材です。毎日のおやつやペレットに振りかけることで、自然のビタミンやミネラル・食物繊維などの栄養素をたっぷり摂取できるグラノーラです。小麦グルテン不使用。お腹にやさしいオートミール入り。成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維3.5%以下、灰分2.5%以下、水分12.0%以下カロリー(kcal)354/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、ニンジン、えん麦、トマト、玄米、リンゴ、明日葉、コーングリッツ、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
FCPEV
古河電工メタルケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)ほか当日出荷から7日以内出荷絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色黒材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら