カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,781)
- 制御機器(175)
- 自動車純正部品(97)
- 切削工具(66)
- 自動車補修部品(61)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 農業機械(57)
- メカニカル部品(46)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- バイク部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(16)
- 物流用品(15)
- 作業工具(14)
- 機構部品(12)
- 事務用品(11)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・収納(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 溶接用品(7)
- 家電(7)
- 電動工具(7)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バイク純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- マスク(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- CKD(91)
- Festo(260)
- MAZDA(マツダ)(79)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- omron(オムロン)(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- RS PRO(16)
- SMC(2,425)
- VISHAY(16)
- サンドビック(15)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- タンガロイ(16)
- ナブテスコサービス(25)
- ニッタ(20)
- ハネウェル(20)
- 三桂製作所(42)
- 三菱電機(10)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- ブランドをもっと見る

(純正パーツ)13 アオリスタBB 2500 スプール組 【03181/13C4N 】
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(90枚×12パッド)当日出荷から翌々日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)¥519税込¥5711パック(45枚×4パッド)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10枚×3色)当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形商品構成アソート
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)¥389税込¥4281パック(20枚×4色)当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形寸法(mm)44×12商品構成アソートグリーン購入法適合
オイルジョッキー 蓋コシ網付
BOLL(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シメールNeo Yクランプ
大見工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥719~税込¥791~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥137税込¥1511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31665
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
TAKIGEN(タキゲン)¥261税込¥2871個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34タキゲンコード31667
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,210~税込¥1,331~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers
ゼノア(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
コレクションラック
フクダクラフト¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷奥行17cmのスリムなコレクションラックで、場所を取らずに便利です。上段下段の白い扉は、開閉がしやすくなるように、角を斜めにカットしたデザインになっています。収納スペースに、お気に入りのインテリア小物を飾って、収納することができます。シンプルなデザインでウッドテイストの質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたコレクションラックです。用途サイズ(約)。重量。材質。(本体)中質繊維板。(扉)ラッカー塗装色ナチュラル
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
固定式スプライスユニット
日東工業¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット
日東工業¥45,980~税込¥50,578~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら