「c8fb2 日立」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。
  • 部品 卓上スライド丸のこ C8FB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C8FB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C12RSH2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FC

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C8FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C8FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上スライド丸のこ C8FSE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C8FSE

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌々日出荷
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
    付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • 卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
  • トリガースイッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリガースイッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    適合機種ポリシャーSP18VB
  • TSC-190・TTC-190用縦バイス trad

    TSC-190・TTC-190用縦バイス

    trad(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    TSC-190・TTC-190用縦バイス
  • 部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB

    HiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
  • 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上スライド丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
    用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1145件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
  • スライド丸鋸 190mm EARTH MAN

    スライド丸鋸 190mm

    EARTH MAN
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
    用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30