カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,534)
  • 制御機器(1,631)
  • 家電(361)
  • 測定関連サービス(342)
  • 測定用品(316)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(106)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • カー用品(77)
  • 学童・教育用品(71)
  • 安全用品(67)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 梱包用品(36)
  • 防犯用品(33)
  • 建材・エクステリア(32)
  • バイク部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 作業服(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 電気材料(14)
  • 事務用品(14)
  • 介護用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(11)
  • 防災用品(10)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 完成車(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 縫製用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「can usb」の検索結果

関連キーワード
7,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-CAN通信モジュール ノーブランド

    USB-CAN通信モジュール

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信
    仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス KVASER

    Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス

    KVASER
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス。
  • Kvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス KVASER

    Kvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス

    KVASER
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス。
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch CONTEC(コンテック)

    CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    パソコンのUSBポートに接続してCAN 通信機能を拡張するCAN/USBコンバータユニットです。CAN2.0B通信に準拠し、最大1Mbps の通信速度に対応しています。USB Type-Cポートを搭載しており、ホストからバスパワーで動作可能です。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASER

    Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート

    KVASER
    70,980税込78,078
    1台
    45日以内出荷
    1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs。最大8Mbit/秒のCAN FDをサポート。USBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給。素早く簡単なplug-and-playのインストレーション。分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能。ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化。Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能。SocketCANをサポート。ホストOS:Windows (7以降)、Linux。Kvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート。複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
    仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス KVASER

    Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス

    KVASER
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス。
  • USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコム

    USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
    用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
  • Kvaser Memorator Pro 2xHS v2 デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス KVASER

    Kvaser Memorator Pro 2xHS v2 デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス

    KVASER
    319,800税込351,780特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス。
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%までアクセス方式CSMA/CDインターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電流380mA消費電力2.5W対応プロトコルIPv4、IPv6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)電源電圧5V電源バスパワーセット内容取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.9変換タイプオス - メスパワーデリバリー非対応コネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A,RJ1-45
  • USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ RCB-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
  • リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワン

    リアルタイムCANモニター

    ビット・トレード・ワン
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
    セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
    全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
    ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
    仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
    セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB変換コネクタ USB3.0 A メス ーメス中継コネクタ USB A(メス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB3.0 A メス ーメス中継コネクタ USB A(メス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
    ブラック規格USB 3.0対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5メス形状USB・A-USB・A変換タイプメス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
  • USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター テック(TEC)

    USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
    材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
    ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W) ZATTA

    USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)

    ZATTA(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
    寸法(mm)60×115×15グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
  • USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
  • Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコム

    Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
    ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツ

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
  • USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス

    USB3.1Gen2変換アダプタ

    アイネックス(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
  • USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
    規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
  • USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス) SSAサービス

    USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス)

    SSAサービス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
    ブラックコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス対応USB2.0データ転送オス形状USB Type-Bメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
...