カテゴリ
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- IBS(2)
- JAPPY(1)
- エレコム(1)
- オーナンバ(1)
- カワグチ(1)
- サンワサプライ(4)
- ニチフ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ワゴジャパン(2)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 沖電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
「cc2707」の検索結果

ケーブル
IBS¥269,800~税込¥296,780~1巻当日出荷から10日以内出荷強化アルミシールドを施したケーブルです。 RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に仕様伝送ケーブル
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
長距離伝送ケーブル
IBS¥399,800~税込¥439,780~1巻翌々日出荷から10日以内出荷強化アルミシールドを施したケーブルです。RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
RS-232C延長ケーブル
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。ケーブル外径(Φmm)6規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
トーメーコネクタ
カワグチ(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。種類差込形電線コネクタ規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5.5色ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
スダレ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から32日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
RS-232C延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)6コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(70件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
電子機器用伝送ケーブル EMT
長岡特殊電線¥7,698~税込¥8,468~1巻6日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
DVI工事配線ケーブル
サンワサプライ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています色ブラック径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20規格UL20276(線材)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド対応解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(HDTV/フルハイビジョン)・1600×1200(UXGA)・1280×1024(SXGA)など変換タイプオス - オス/オス - メス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピンコネクタ2DIN14ピン