カテゴリ

  • メカニカル部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • オフィス家具(45)
  • 制御機器(44)
  • 切削工具(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • バイク部品(28)
  • バイク純正部品(25)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(23)
  • 作業服(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 介護用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 清掃用品(6)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-4」の検索結果

606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
Time P@CK専用タイムカード(4欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK専用タイムカード(4欄印字)アマノ[事務用品/清掃用品](8件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17112266
CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピンKANA(片山チエン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズ ガードナー高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズガードナー
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から7日以内出荷
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。 優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。 検査時の映り込み防止。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。
混率(%)ポリエステル100
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
13,888税込15,277特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]両面アートボード(厚さ1.5mm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から3日以内出荷
油絵具、アクリル絵具に特に相性がよく、筆やエアブラシによるタッチの表現にも最適このアートボードは、中芯に牛乳パックをリサイクルした再生紙を利用しています。牛乳パックの再生紙は環境保護としてだけでなく、強度、弾力性に富み、劣化が少ない素材です
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷から86日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
くるくるコード巻き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78RoHS指令(10物質対応)対応
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
ケーキオーダーシート HEADS(ヘッズ)ケーキオーダーシートHEADS(ヘッズ)
689税込758
1パック(1冊)ほか
当日出荷から4日以内出荷
洋菓子店様用のケーキのオーダーシートです。ご要望の多かった備考欄のサイズを大きめにするなど、使いやすさにこだわりました。
仕様50組/3枚複写式タイプ材質レッド寸法(幅W×高さH)(mm)105×180
RWボーリングヘッド BIG DAISHOWARWボーリングヘッドBIG DAISHOWA
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティングFesto
6,198税込6,818
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D4型)未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD4型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD4型)未来工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
シンクロタップホルダー BIG DAISHOWAシンクロタップホルダーBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 湿式 2枚組 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BD エレコムブルーレイレンズクリーナー 再生できない機器用 乾式 湿式 2枚組 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BDエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■乾式と湿式タイプのディスクがそれぞれ1枚ずつ入っていて、普段のお手入れから読み込みエラーの解消まで幅広く対応します。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリ-ナ-】湿式レンズクリ-ナ-/乾式レンズクリ-ナ-セット内容乾式ディスク×1枚、湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ
CKタイプ用 カッターピン(2列用) KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン(2列用)KANA(片山チエン)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
種類チェーン用加工器具
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
8,598税込9,458
1台
当日出荷から11日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)BIKE COVER 厚手DAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
...