カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 住設機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「cp-20h」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ

    緑測器
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20種類無接触形使用温度範囲(℃)-30~100出力2(4線)角度(°)90~359分解能12bit/Vin消費電流(mA)16以下直線性(絶対)±1%FS(FS=340°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2単独直線性(%)±1相当電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    72,000税込79,200
    1個
    15日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-H-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-H-1 BL

    ノーリツ
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数20号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072SAW-H-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072SAW-H-1 BL

    ノーリツ
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数20号
  • LCRメータ「LCR701」 三和電気計器

    LCRメータ「LCR701」

    三和電気計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
    用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
  • MKクリーンクロス TORAY(東レ)

    MKクリーンクロス

    TORAY(東レ)
    54,980税込60,478
    1箱(500枚)
    当日出荷
    ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。 100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。 端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。 長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
    用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にトラスコ品番229-3950材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット厚さ(mm)0.56質量(g)50シートサイズ(mm)95×95
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
    タイプ低床タイプ
  • トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ TORAY(東レ)

    トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ

    TORAY(東レ)
    3,798税込4,178
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
    材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50組織ニット
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Yタイプ

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)質量(g)590以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁データメモリ32Kワードパルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないこと保持時間(ms)(電源)2以上リレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)供給電源(外部)なしレジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁基本割り込み機能入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
  • 排気トップ TZ-FBC100S ノーリツ

    排気トップ TZ-FBC100S

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)80内径(Φmm)80.5対応機種GTH(-C/-CP/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用
  • キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック(低床型)

    をくだ屋技研
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
  • キャップ フロウエル

    キャップ

    フロウエル
    1,788税込1,967
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE形状キャップ
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 4Kビデオカメラ XF605 JP Canon

    4Kビデオカメラ XF605 JP

    Canon
    759,800税込835,780
    1台
    13日以内出荷
    4K 60P 4:2:2 10bitの記録および12G-SDI端子からの外部出力に対応。キヤノン業務用ビデオカメラとして初めて瞳検出にも対応。ズーム、フォーカス、アイリスリングの3連リングを備え、操作性を担保しながら小型・軽量ボディで機動力の高い撮影が可能。
    仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-A30、コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L、チャージャー CG-A20●アスベスト:0●その他環境及び安全規格:VCCI 対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):173mm●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):333mm●本体重量:2010g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):CA-CP200 L/BP-A30●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-61
  • カゴ脚シングル用 20インチ センタン工業

    カゴ脚シングル用 20インチ

    センタン工業
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
  • トップパネル〈ディベラ〉 LION (ライオン事務器)

    トップパネル〈ディベラ〉

    LION (ライオン事務器)
    77,980税込85,778
    1セット
    26日以内出荷
    デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。
    材質パネル部:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)取付高(mm)天板上100~500(50ピッチ)
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-57

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比57出力(kW)0.339種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)151許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])61許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-121 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-121

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比121出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])29許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比105出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])33許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比81出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])43許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-41

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比41出力(kW)0.242種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)108許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])75許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-161 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-161

    ナブテスコサービス
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比161出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])22許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    219,800税込241,780
    1式
    32日以内出荷
    水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60測定対象気体周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体水素ガス(H2)バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    189,800税込208,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • デュアルマフラー Legend クロム Honda VT 500 CUSTOM Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    デュアルマフラー Legend クロム Honda VT 500 CUSTOM

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    79,980税込87,978
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Honda VT 500 CUSTOM
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1個
    91日以内出荷