カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS(2)
- CKD(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TY-Rap(2)
- XP POWER(4)
- イチグチ(1)
- エレコム(1)
- カナレ電気(2)
- 丸山製作所(2)
- 京セラ(5)
- 安全興業(1)
- 日東工業(2)
- 神津精機(1)
- 蔵王産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cps15」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート質量(g)36タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7チューブ外径(Φmm)8寸法M(mm)M16X1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コントロールパウダー
FINIXA¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から119日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
カラーコーン コーンプレートサイン
安全興業(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。取付方式カラーコーン取付
240W PD EPR USB Type-C ケーブル 高耐久ナイロン 断線に強い eMarker 480Mbps
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ナイロンメッシュ素材、高密度配線、ロングブッシュを採用した、断線に強い高耐久仕様のUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電で、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器への充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途ナイロンメッシュ素材、高密度配線、ロングブッシュを採用した高耐久仕様のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 。屈曲に対する耐久性を高めた「高密度配線構造」、ケーブル表面の傷を防ぐ「ナイロンメッシュ素材」、プラグ部分への負担を軽減する「ロングブッシュ構造」の3つを採用した、断線に強い高耐久仕様です。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○色ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から9日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569税込¥6261個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から4日以内出荷カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
切替畦畔CPPS 15G型(G1/4)
丸山製作所¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1170取付ねじG1/4全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
伸縮切替畦畔CPPS 15型(G1/4)
丸山製作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)質量(g)1380取付ねじG1/4全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,7801セット(63点)4日以内出荷から61日以内出荷移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。用途メカニック用付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5入組点数63外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127色(柄)トレー:カーボン調引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷から21日以内出荷SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用に電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.5定格電力(W)150最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12
XP POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
ECP150PS12
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応