カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crー130」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)

    コブラロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極太直径30mmスチールリンク採用!!
    付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ直径(Φmm)30キー平板キー
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
  • コロキャッチテープ 専用キャップ ホワイトマックス

    コロキャッチテープ 専用キャップ

    ホワイトマックス
    ¥277税込¥305
    1個
    当日出荷
    両軸ステンレス金具専用のキャップです。異物混入対策で色付きです。
    色ピンク内径(Φmm)Φ25mmテープ用アズワン品番2-5812-15
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロ 銅管用リング型 アソー

    チッコロ 銅管用リング型

    アソー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ホイールセンターロケット KOTO

    ホイールセンターロケット

    KOTO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 磁製C型るつぼ TRUSCO

    磁製C型るつぼ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 CR

    ヤマト(切削工具)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS S柄 CR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 CR

    大洋ツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • 乾湿兼用パット シブヤ

    乾湿兼用パット

    シブヤ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    乾湿兼用バキュームクリーナーと併用することで作業性がアップ
    適合機種TS-092/132/162/182
  • 磁製C型るつぼ フタ TRUSCO

    磁製C型るつぼ フタ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 13.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 13.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)13溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • ECR センター目盛リング イマオコーポレーション

    ECR センター目盛リング

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPSCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C130シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1500型番C-130寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3302最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS T柄 CR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 CR

    大洋ツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    ケアワークジャケット

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    5日以内出荷
    衿元はベーシックカラーを組み合わせたおしゃれなボーダーラインです。 デザインをひきしめる衿、袖、裾のラインです。
  • WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
    用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック

    CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

    サンドビック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
  • PSCホルダ(複合機・NC旋盤用) 三菱マテリアル

    PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)

    三菱マテリアル
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
  • Coromant Capto旋削加工用カッティングユニット 高圧クーラント対応 サンドビック

    Coromant Capto旋削加工用カッティングユニット 高圧クーラント対応

    サンドビック
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • EK チェーン THREED 520L/3D シルバー EKチェーン

    EK チェーン THREED 520L/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)520サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~750ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。色シルバー継手MLJ(カシメジョイント)
  • EK チェーン THREED 525L/3D シルバー EKチェーン

    EK チェーン THREED 525L/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。色シルバー継手MLJ(カシメジョイント)
  • Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー)

    Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
    付属品取扱説明書/保証書仕様●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品質量(g)約13適合機器USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×10×20 ※突起部含まずインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1保証期間1年間対応メディアSD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。消費電流最大300mA※使用するメディアに依存します。動作電圧(V)5.0(バスパワー)
  • ノンシールチェーン 520MX/3D シルバー EKチェーン

    ノンシールチェーン 520MX/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)520サイズ ノンシールチェーン EK520MX (CR;ー) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、過酷な環境下でもタフネスさを発揮し「~500ccまで」対応の、高性能「モトクロスレース用 ノンシールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化やプレート端面加工によりさらなる軽量化も実現しています。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    色シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~500cc
  • CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット

    サンドビック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    適合チップひし形55°締付トルク(N・m)0.9切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7ゲージチップDCMT 07 02 04寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • シールチェーン 520VG シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520VG シルバー

    EKチェーン
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520VG(CR;-) シルバーカラー。520VGは、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。チェーン内プレートには株式会社江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    形状NXリングシール色シルバー継手MLJ(標準)適合排気量(cc)~1000
  • EK チェーン THREED 530L/3D シルバー EKチェーン

    EK チェーン THREED 530L/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)530サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~1100ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。色シルバー継手MLJ(カシメジョイント)
  • シールチェーン 520RV/3D シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520RV/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    6日以内出荷
    ☆商品説明☆。ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン 520RV(CR;-) シルバーカラー。520RVは、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~750ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには株式会社江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    形状NXリングシール適合排気量(cc)~750
  • ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C イスカル

    ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
    用途止まり穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C イスカル

    ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
    用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応