カテゴリ

  • メカニカル部品(260)
  • 切削工具(201)
  • 測定用品(170)
  • 制御機器(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • オフィス家具(151)
  • バイク純正部品(134)
  • バイク部品(111)
  • 機構部品(85)
  • 事務用品(71)
  • 医療(65)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 自動車補修部品(53)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 防犯用品(48)
  • 電気材料(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 作業服(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 物流用品(32)
  • 厨房用品(29)
  • カー用品(29)
  • 家電(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 作業工具(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • 溶接用品(26)
  • 建築金物(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 保管用品(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 電動工具(15)
  • 防災用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全標識(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 手袋(8)
  • 農具(8)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 研磨材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「cr-3」の検索結果

2,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス Cr-3 アイストング EBM(江部松商事)

    ステンレス Cr-3 アイストング

    EBM(江部松商事)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150板厚(mm)1品名・タイプアイストングEBM品番7506700
  • CR-03 カールカップ 黄 cotta

    CR-03 カールカップ 黄

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    仕様【オーブン】可材質コップ原紙・PET容量(mL)70高さ(mm)30耐熱温度(℃)180(目安)底径(Φmm)50
  • AC-142 CR-3フィンガーレスグローブ LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    AC-142 CR-3フィンガーレスグローブ

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    3,500税込3,850
    1双
    6日以内出荷
    *クロロプレン製の防風防寒3フィンガーレスグローブです。*親指、人差し指、中指の指先の最小限のカットにより防寒性を高めています。*日本製
    材質クロロプレンチャコールグレイ
  • 冷陰極式クルックス管 CR-3N ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-3N

    ナリカ
    120,000税込132,000
    1セット
    6日以内出荷
    冷陰極式クルックス管のセットです。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
  • ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型) ノーリツ

    ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型)

    ノーリツ
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    お知らせ、点検お知らせ
    タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • 冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ

    ナリカ
    168,000税込184,800
    1セット
    11日以内出荷
    実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。
    セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CR-MH(磁界の影響を示すもの)(※B10-7235-10のみ)型式CR-3H2動作電圧5kV
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • FEND,FR*MF-CR3*    61100397721XW ホンダ

    FEND,FR*MF-CR3* 61100397721XW

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • ATTOGRIP AT-CRシリーズ AT-CR3方支柱セット/-/- Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-CRシリーズ AT-CR3方支柱セット/-/-

    Aron(アロン化成)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
  • アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケア

    アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ

    オムロンヘルスケア
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
  • スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1袋(10個)
    当日出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマッキー 赤 3本入パック ゼブラ

    ハイマッキー 赤 3本入パック

    ゼブラ(1件のレビュー)
    409税込450
    1セット(3本)
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
    インク色レッドインク油性染料(アルコール系)タイプツイン線の太さ太字/細字線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0幅(mm)22質量(g)77寸法(縦×横)(mm)195×85機構キャップ式入数3本商品タイプ使い切り本体
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    179税込197
    1パック(5個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個繰り返し・詰め替え対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    749税込824特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケア

    ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ

    オムロンヘルスケア
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
  • Dコーン(文字入り) ブラスト興業

    Dコーン(文字入り)

    ブラスト興業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    翌々日出荷
    赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザイン文字入り
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    719税込791
    1箱(25個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
  • 耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモン

    耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301

    シモン
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
    用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • スマートスタンド クルーズ

    スマートスタンド

    クルーズ(12件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    書類をスマートに保管できるスタンドです。A4サイズの書類を横向きに3段、収納が可能です。壁にかけても使用できるように、背面にフック用の穴がついています。
    材質ポリスチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×88×290クリアー質量(g)800
  • WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)

    WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

    CRECER(クレセル)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
    用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
  • ダルマ型画鋲クリア 約50P 日本パール加工

    ダルマ型画鋲クリア 約50P

    日本パール加工
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ダルマ型のプッシュピン 便利な保管ケース入り
    材質ポリスチレン、スチール質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×9×23
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
  • シャーシリーマ SK(新潟精機)

    シャーシリーマ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
    用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類ケースのみ
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
  • コンベックスマウント ナチュラルタイプ 芝軽粗材

    コンベックスマウント ナチュラルタイプ

    芝軽粗材
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)

    2輪車用レーシングケーブル

    NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
    材質シリコン
  • アナログ熱中症計(直径30cm) CRECER(クレセル)

    アナログ熱中症計(直径30cm)

    CRECER(クレセル)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
    用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(24枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • コンベックスマウント 耐候性タイプ 芝軽粗材

    コンベックスマウント 耐候性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    特性耐候
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ダルマ型画鋲クリアカラー 約50P 日本パール加工

    ダルマ型画鋲クリアカラー 約50P

    日本パール加工
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ダルマ型のプッシュピン 便利な保管ケース入り
    材質ポリスチレン、スチール質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×9×23
...