294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
2,550,000 税込2,805,000
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイホルダ
エコ商品
勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
3,170,000 税込3,487,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi 定格IP 定格:IP54 定格電圧48V DC 温度0° ~ 45℃ 材料アルミニウム合金、ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 通信インターフェースRS485 コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
1台
3,080,000 税込3,388,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重4.4 硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。 付属品45°ブレード(超硬M種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルトコーポレーションギンガムチェックエプロン CR300
エコ商品
爽やかな印象のサッカー生地 左胸にポケットあり
種別エプロン サイズF 混率(%)ポリエステル65・綿35 対応シーズンオールシーズン 丈(cm)79(フリー) 素材サッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.56MB)
1台
3,700,000 税込4,070,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質ジュラコン(R)(POM) 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) 関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
1袋(50個)
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。 幅(mm)1830 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7123 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98,980 税込108,878
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.CR38
エコ商品
材質綿 質量(g)約132 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1080 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP55 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

積水フーラーセキスイシリコーン
エコ商品
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.CR32
エコ商品
材質綿 質量(g)約110 ベルト幅(mm)32 ベルト長さ(mm)1080 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2015 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
399 税込439
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
高耐熱タイプの導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディングに。接着強度が必要な導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 灰色 抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm) 時間ポットライフ:24時間 主成分エポキシ樹脂・銀 粘度(Pa・s)18 保管温度(℃)-10以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間180℃60分 取扱説明書(0.58MB)
1本(5g×1本)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Gecko Japanクリンチリベット
エコ商品
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2 ブラック 穴径(Φmm)3.3 寸法D(mm)3.2 寸法B(mm)1.4 寸法C(mm)6.4 板厚(mm)1.0~3.5 寸法A1(mm)2.1 寸法A2(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS304/電解研磨 材質(チェーン)SUS304/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート(ロール)
エコ商品
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。 必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(1枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ 線径(Φmm)1 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 適合材鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
99 税込109
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴムコーンホルダー
エコ商品
軟質ゴムの弾性により、ソフトなアタリが得られます。美しい仕上がりが得られ、面ダレがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・テックNW VCR めすアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)