カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「ctl-30」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    ¥17税込¥19
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • ステンレス密閉容器 バンド式 三商

    ステンレス密閉容器 バンド式

    三商
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    翌日出荷から33日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 電動フェイスシェーバー カトレ

    電動フェイスシェーバー

    カトレ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
    付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売本体質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132保証期間6カ月
  • BCTL-30 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアー

    BCTL-30 バイメタルカッター ツバナシ

    ウイニングボアー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
    用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)30
  • バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • 密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(レバー式バンドタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
    材質SUS304
  • トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
    用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
  • 換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ L型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    11日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565MCTL30ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565MCTL30ZA

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)
  • 密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
  • 密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
  • 密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
  • 密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド L型ネオプレンパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型ネオプレンパッキン付 TP-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型NBRパッキン付 TP-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型EPDMパッキン付 TP-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    23日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT

    ユーアールディ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
  • 通電・漏電検知モジュール(SSR出力) ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール(SSR出力)

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
    適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)200Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 標準交流電流センサ ユーアールディ

    標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型断線警報器

    ユーアールディ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • 高精度交流電流センサ ユーアールディ

    高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • カンチレバー型クランプ用アタッチメント TRUSCO

    カンチレバー型クランプ用アタッチメント

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    品名アタッチメント
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)の二次巻数を増やし、適用電流を1mA~200Aまで広げた、容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
    仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値)質量(g)57許容電流(A)230Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • カンチレバー型クランプ用Vパッド TRUSCO

    カンチレバー型クランプ用Vパッド

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72品名パッド
  • 超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン

    超音波カッター フットスイッチ式

    スズキマリン
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
    用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
  • 外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ

    外部センサ・小電流対応型過電流警報器

    ユーアールディ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
    付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
  • 使い切り温度ロガー カスタム

    使い切り温度ロガー

    カスタム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    使い切りタイプの低価格USB温度ロガー。スタートボタンを押すだけの簡単操作で最大25,920点の温度データを記録可能。周囲の温度を定期的に測定し、値をPDFレポートで保存するデータロガー。コールドチェーン輸送(低温流通)製品の温度監視などで利用可能。IP67準拠で製品を袋に入れたまま測定場所に入れて温度測定をします。測定結果をPCにてPDFファイル(グラフと表)で出力可能(ソフトウェアやUSBドライバーは不要)
    用途ワクチン、生物製剤、医薬品、その他生鮮品等、温度に敏感な製品の貯蔵・輸送時の温度の経時変化の記録、管理。付属品取扱説明書(保証書付)仕様最長記録数:25920質量(g)約8タイプログ:使い切り寸法約 L 97 × W 60 × D 5.7 mm(袋入り時)/約 L 60 × W 20 × D 5.7 mm(本体)使用温度範囲(℃)-30~+70 ※袋開封後は室温規格EN12830、RTCA DO-160電源CR2032 コイン電池 × 1個(内蔵・交換不可)温度範囲(℃)記録可能:-30~+70分解能0.1℃確度(℃)±0.5(-20~+40)、±1(左記以外)寿命保管:袋のバーコードラベルに記載防塵防水性能IP67準拠 (袋を開封しない状態にて)RoHS指令(10物質対応)対応アラームCTL-10PDF/CTL-105PDF(冷蔵用):-18℃~+10℃を外れた時、CTL-11PDF/CTL-115PDF(冷凍用):-30℃~-18℃を外れた時USBUSB Type-A