カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「d089rf」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンノズル&給油ホース タカギ

    ガンノズル&給油ホース

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9420
  • ガンノズル タカギ

    ガンノズル

    タカギ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9419
  • 給油ホース タカギ

    給油ホース

    タカギ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9418
  • アウトドア ポンプ タカギ

    アウトドア ポンプ

    タカギ(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    空気圧で給水する電池不要のポンプです。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番792-7088材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)600ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
  • 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進

    手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

    工進(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
  • 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進

    乾電池式ドラムポンプ ラクオート

    工進(46件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(340件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • 屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット

    ダイケン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ

    ポリエチレン缶 灯油用

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
    用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
  • ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ

    ガンノズル アドブルー用 手動タイプ

    モノタロウ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
    用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル材質本体:PP、O-リング:NBR質量(g)175タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズルノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)適合ホース径(Φmm)25
  • 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ

    電池式給油ポンプ(直付タイプ)

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
    用途灯油の補給作業などに。材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用液灯油専用使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)販売区分業務用
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル

    共立機巧(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
    用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • IBCタンク用自重落下ホースキット エイチツー

    IBCタンク用自重落下ホースキット

    エイチツー
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
    対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
  • 65mm用アダプター タカギ

    65mm用アダプター

    タカギ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
    用途灯油缶専用適合本体D089RFポリカンポンプ材質(主要部)ポリエチレン高さ(mm)50質量(g)48
  • 小出しノズル オーティ・マットー

    小出しノズル

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
    用途小出しノズルセットホース長さ(mm)500
  • 手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)0~60
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
  • アドブルー・尿素水用ガンノズル エイチツー

    アドブルー・尿素水用ガンノズル

    エイチツー(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合ホース径(Φmm)25