カテゴリ
- 制御機器(9)
- マイクロスイッチ(2)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・収納(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(12)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(2)
- KTC(2)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(97)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ケルヒャー(1)
- サンコーテクノ(1)
- ハリケーン(1)
- ベン(3)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
エコロジープロダクト

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB40~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
ブレーキパッド NAO材
(1156件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50C
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50B
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
D2FC
omron(オムロン)¥179税込¥1971個82日以内出荷安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適。安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適形式D2FC-7ボタン色白抵抗負荷【DC6V】1mA動作に必要な力(OF)(N)1耐久性【機械的/電気的】500万回以上、【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA40B
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA63B
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA100B
SMC¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷ストローク(mm)325クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCA40C)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB63~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCB100C)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB80~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCA100C)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA63C
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA100C
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaジャバラ(K) ネオブレーンクロスチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB100~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら