カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
- 制御機器(122)
- オフィス家具(106)
- 自動車純正部品(54)
- 切削工具(54)
- 空調・照明・電設資材(35)
- メカニカル部品(31)
- バイク純正部品(22)
- バイク部品(19)
- 農業機械(18)
- 住設機器(15)
- 自動車補修部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 自転車部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 厨房用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 電動工具(9)
- 事務用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 救急・衛生(4)
- 作業服(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MURATA(村田製作所)(49)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PISCO(ピスコ)(21)
- RS PRO(15)
- SMC(447)
- VISHAY(9)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(73)
- ダイシン(12)
- ニッサン(30)
- ホンダ(21)
- マキタ(13)
- 三洋工具(14)
- 三菱電機(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から61日以内出荷アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から5日以内出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
超硬ハガース
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
D-402-1-X トラニオン アッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷トラスコ品番788-2025適合機種31375D-402-1-X トラニオン アッセンブリー質量(kg)1品名トランオンアッセンブリー D-402-1-X
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から45日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
ブランチティ
AirTAC¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ブランチティーRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ルーマードリル4枚刃 Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷超微粉超硬合金を使用した、真珠やサンゴ等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切り込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃が、チッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
焼結ダイヤモンド砥石 #170 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。超硬、焼き入れ鋼、高硬度合金、セラミック、ガラスなどの切削に適しており、セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。軸径(Φmm)3粒度170
フタル酸フリーチューブ
西日本セフティデンキ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻(200m)当日出荷から8日以内出荷フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!材質塩化ビニールコンパウンド色白長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら