カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dc-1167」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5mエレコム
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 環境条件 動作時|温度:0~40℃ 環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 規格|安全規格準拠:PSE 規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(557件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(83件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(201件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷