カテゴリ
- 制御機器(4,856)
- 測定用品(416)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- 防犯用品(306)
- 油圧機器・油圧ホース(198)
- 電気材料(148)
- パソコン/周辺機器(95)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 防災用品(57)
- カー用品(53)
- トラック用品・パーツ(51)
- 機構部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 安全用品(31)
- 科学研究・開発用品(31)
- メカニカル部品(30)
- バッテリー・電装(28)
- 電動工具(28)
- 空圧工具(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 学童・教育用品(14)
- 溶接用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 測定関連サービス(10)
- 家電(10)
- 農業機械(10)
- バイク部品(7)
- 医療(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 建築金物(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Hirschmann Test & Measurement(159)
- IDEC(和泉電気)(70)
- KEMET(135)
- Lumberg Automation(116)
- omron(オムロン)(437)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- ParkerTAIYO(374)
- RS PRO(670)
- SICK(176)
- SMC(122)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(289)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- TELEMECANIQUE SENSORS(132)
- VISHAY(94)
- オジデン(大阪自動電機)(68)
- オムロンヘルスケア(129)
- ニチコン(110)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(77)
- マルヤス電業(202)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
パネルメーター デジタル電圧計 DC30V
DER EE¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷デジタル電圧計精度0.5%+2d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲DC3V~DC30V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5
モーター DC30V ウラワ
浦和工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。トラスコ品番680-1774軸径(Φmm)50全長(mm)210振幅(mm)70
アナログ電圧計
はくでん¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アナログ電圧計
はくでん¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
DC10-30V/48W 作業灯/LED
エスコ¥4,130税込¥4,5431個当日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
DC10-30V/27W 作業灯/LED
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
DC12V/30A/5極 リレーソケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
DC12V/30A/4極 リレーソケット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
光る棚用DC24V30W/1.25A専用電源
ハヤノ産業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷推奨0.9A/21W迄。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)145高さ(mm)30奥行(mm)47
DCモータードライバーボード(30V/30A)
Cytron¥9,498税込¥10,4481個当日出荷1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 30W 36 V dc
Ideal Power¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷取付スルーホール奥行(mm)9.4定格電力(W)30定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc入力電圧(V)(レンジ)18→75dc、(公称)36dc出力電流(A)6出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 → 75 V dc, 30W 48 V dc
Ideal Power¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷取付スルーホールシリーズESC定格電力(W)30定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)100出力電圧(V)±24dc入力電圧(V)(レンジ)36→75dc、(公称)48dc出力点数2出力電流(mA)±600RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W 18 V dc
Ideal Power¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷長さ(mm)50.8取付スルーホール定格電力(W)30定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc入力電圧(V)(レンジ)9→36dc、(公称)18dc出力電流(A)2.5出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 30W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Traco TEN 30-2410WIN は、4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能 30 W DC-DC コンバータモジュールで、業界標準のフットプリントのコンパクトな低プロファイルケースに収められています。通信及び産業電子機器のバッテリ駆動機器や分散型電源システムでの使用に最適で、絶縁型の厳密な調整電圧が必要なあらゆる場所で使用でき、基板上のスペースが限られています。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 過熱保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30WIN●コード番号:200-8516アズワン品番65-7216-49
ブラシレスDCファン DC12V 30mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581個欠品中仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30W
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Traco TEN 30-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲で、厳密に調整された絶縁出力電圧を備えた 30 W の高性能 DC-DC コンバータです。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +8仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30アズワン品番65-7215-45
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10 → 30 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 20 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 80%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 20 → 30 V dc, 3W, JHL0324S15
XP POWER¥56,980税込¥62,6781セット(10個)7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)31.75定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)20→30dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHL03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. JHL03 シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポ-ネントなし)に適合します。 これらのコンパクトな電源は、87 %の高い効率、幅広い-40 → +80 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケ-ジ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)24dc鉄道用途向けに承認済みなし出力数1
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2011
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A
RECOM¥859税込¥9451個7日以内出荷Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168アズワン品番65-7214-04
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)