カテゴリ

  • 制御機器(9,427)
    • 産業用ACアダプタ(44)
    • スイッチング電源(904)
    • 丸型コネクタ(25)
    • ファンモータ本体(39)
    • 基板用コネクタ(154)
  • パソコン/周辺機器(1,347)
    • AC充電器(224)
    • 変換・延長アダプタ(54)
  • バイク部品(22)
    • バイク用配線小物(7)
    • バイクカスタムパーツ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
    • 舶用電源/バッテリー(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,557)
  • 測定用品(497)
  • 家電(439)
  • カー用品(318)
  • 空調・照明・電設資材(267)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(223)
  • 油圧機器・油圧ホース(202)
  • 電気材料(187)
  • 防犯用品(166)
  • メカニカル部品(120)
  • 防災用品(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 梱包用品(97)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 電動工具(85)
  • バッテリー・電装(72)
  • ヘルスケア(62)
  • 学童・教育用品(57)
  • 安全用品(53)
  • 作業服(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 機構部品(45)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 物流用品(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 医療(28)
  • 測定関連サービス(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 日用品(23)
  • 清掃用品(17)
  • 農業機械(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • エンジン工具(17)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 理美容(14)
  • 事務用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「dc5v」の検索結果

24,071件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
  • Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業

    Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ

    ダイヤトレンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • 安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス

    パトス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • パワーリレー DC5V SRC

    パワーリレー DC5V

    SRC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco X129 DC5V変換ケーブル hoco

    hoco X129 DC5V変換ケーブル

    hoco
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
    色ブラック質量(g)24出力DC 最大 5V/1A(※最大出力はUSB電源の仕様に依存)ケーブル長(m)1接続USB-A to DC入力USB 5V/1A保証期間初期不良のみ端子外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC5V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC5V

    富士計測器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC5精度等級CLASS2.5
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • ACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190x honeywell

    ACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190x

    honeywell
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    当日出荷
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
  • パワーリレー 耐フラックス形 高容量形 DC5V SRC

    パワーリレー 耐フラックス形 高容量形 DC5V

    SRC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、鉄形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)30×60×22
  • DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコ

    DC5V(USB) デスクスタンドLED

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283エコロジー商品省エネ
  • ブラシレスDCファン DC5V 40mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン DC5V 40mm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V
  • DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコ

    DC5V・12V/850A ジャンプスターター

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    翌日出荷
    内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
    仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
  • パワーリレー 耐フラックス形 1a1b接点 DC5V SRC

    パワーリレー 耐フラックス形 1a1b接点 DC5V

    SRC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型冷却ファン DC5V 東芝ホームテクノ

    薄型冷却ファン DC5V

    東芝ホームテクノ
    ¥639~税込¥703~
    1個
    5日以内出荷
  • USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

    USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
  • USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
    適合CT125
  • USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    USB2個口の電源ポート。DC5V/4A
    色BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
  • 専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR

    専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)

    TOKISTAR
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用電源です
    用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。
    仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
  • ポテンショメータ 光学式非接触型 120° DC5V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 光学式非接触型 120° DC5V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

    USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A

    KIJIMA(キジマ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能300電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBポートKIT MultilaチャージャーS2 オレンジDC5V/2A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT MultilaチャージャーS2 オレンジDC5V/2A

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    防水仕様IPX5相当のUSBチャージャーシングルポートキット2。 レインプルーフカバー付で雨もシャットアウト。 車両のバッテリー電圧状態をインジケーターでお知らせし、低電圧時にシャットダウンする電圧保護機能を搭載 本体及び配線用のフック(両面テープ付)を付属。汎用性があるので工夫次第で車体のあらゆる場所へ装着可能です。
  • 超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V) STL

    超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)

    STL
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
    用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他付属品防塵カバー、ネジその他【定格トルク】400(最大1400)gcm/5V外形寸法(mm)12×10×24軸径×軸長(mm)Φ3×10使用電圧(V)【使用電圧】DC0.7~7.4別売付属品専用エンコーダ板:EP-1618 / 専用出力ギヤ:PG12057-30M消費電流(mA)70~210回転数45~150rpm、減速比1/134寿命CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上適正電圧(V)【推奨電圧】DC1.5~6 / 定格5
  • 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI

    2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ

    HUA XIA HENG TAI
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
    定格電圧(V)5ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品動作電圧(V)4.0~5.5期待寿命(時間)70000(at40℃)
  • MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) TOKISTAR

    MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
    用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可点灯可能数(灯)1~6
  • ポテンショメータ 光学式非接触型 有効電気的回転角度120° DC5V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 光学式非接触型 有効電気的回転角度120° DC5V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能200電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)

    G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V

    omron(オムロン)
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能1巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
    タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A) TOKISTAR

    MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)

    TOKISTAR
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
    用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24器具・セットセット品出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
  • MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/B (定格出力:DC5V,4A) TOKISTAR

    MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/B (定格出力:DC5V,4A)

    TOKISTAR
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
    用途他社製調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット質量(g)LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V

    omron(オムロン)
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V

    omron(オムロン)
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ

    日恵製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)