カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(1)

「dg211」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ トリプルコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
  • E's WIDEシリーズ コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ コンセント

    東芝ライテック
    209税込230
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • コンセント 東芝ライテック

    コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    399税込439
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125ニューホワイト
  • E's WIDEシリーズ 接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 接地コンセント

    東芝ライテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイト(アースのみ送り付)コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • E's WIDEシリーズ 扉付コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 扉付コンセント

    東芝ライテック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ミーティングテーブル(配線無 KDG型) ナイキ

    ミーティングテーブル(配線無 KDG型)

    ナイキ
    389,800税込428,780
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    用途ミーティング用高さ(mm)715ホルダー配線コードホルダー:無グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
  • ミーティングテーブル(配線付 KDG型) ナイキ

    ミーティングテーブル(配線付 KDG型)

    ナイキ
    439,800税込483,780
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    用途ミーティング用高さ(mm)715ホルダー配線コードホルダー:有グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
  • ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ

    ミーティングテーブル(縦配線 KDG型)

    ナイキ
    489,800税込538,780
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    用途ミーティング用高さ(mm)715ホルダー配線コードホルダー:有グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
  • トリプルコンセント 東芝ライテック

    トリプルコンセント

    東芝ライテック
    529税込582
    1個
    46日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
  • 扉付コンセント 東芝ライテック

    扉付コンセント

    東芝ライテック
    449税込494
    1個
    46日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
  • 接地コンセント 東芝ライテック

    接地コンセント

    東芝ライテック
    239税込263
    1個
    46日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ付属品アースのみ送り
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル L型肘 内田洋行

    Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ホワイトシェル L型肘

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1脚
    6日以内出荷
    よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
    仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロス、座:クロス質量(kg)13.4外形寸法(mm)W650×D545×H885~975×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
  • Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ブラックシェル L型肘 内田洋行

    Carissa2(カリッサ2) クロスタイプ ブラックシェル L型肘

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1脚
    6日以内出荷
    よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
    仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロス、座:クロス外形寸法(mm)W650×D545×H885~975×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
  • 低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HV仕様

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応