カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「dhub」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ アイネックス

    ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。ブラック筐体でスッキリとした外観です。
    付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス)色ブラックコネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17
  • CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements

    CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証

    ADAM elements
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
    用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8保証期間3年USBポート数6ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elements

    CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証

    ADAM elements
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
    用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12保証期間3年USBポート数4ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプMINI

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌々日出荷
    研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。ヘルカリ加工。バーチカル加工寸法(mm)DHUB:28.8、DRVS:22全長(mm)30(LF)呼び径M16寸法L1(mm)6寸法L2(mm)23仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工外径公差ー0.046-0.096接続径(Φmm)17(DCONMS)
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工刃数2寸法(mm)DHUB:12.8、DRVS:10全長(mm)25(LF)呼び径M8寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)17仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径(mm)16(DC)外径公差0-0.2接続径(Φmm)8.5(DCONMS)
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    翌々日出荷
    ボアタイプ。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラ

    ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
  • ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
  • ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
  • ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB 京セラ

    ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • カッタ 京セラ

    カッタ

    京セラ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現。インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現。独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出
    勝手なし /記号[N]
  • ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB 京セラ

    ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
  • ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA 京セラ

    ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
  • スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス

    スマートタグ Google「FindHub」対応

    グリーンハウス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Googleの「Find Hub」に対応したAndroid向けスマートタグです。鍵や財布、バッグなどの大切な持ち物に取り付けておけば、万が一置き忘れたり見失ったりした際も、スマートフォンから現在位置を地図で確認したり、タグの音を鳴らして探したりできます。特に、通勤・通学で持ち物が多い方や、外出先で鍵や財布の置き場所が気になる方、旅行や出張が多いビジネスパーソンにおすすめ。Googleのネットワークを活用して位置を確認できるため、日常のうっかり忘れ対策として活躍します。本体は直径約29mm、重量約7gのコンパクト設計。カラビナとキーリングが付属しており、鍵束やバッグ、ポーチなどへ手軽に取り付けられます。また、IPX4対応の防水設計を採用しているため、突然の雨や屋外での使用も安心です。電源には市販のCR2032コイン電池を採用し、電池交換が可能。繰り返し使用できるため経済的で、長期間安心して利用できます。さらに月額料金や年会費は不要なので、購入後すぐに使い始められるのも魅力です。「忘れ物を減らしたい」「大切な持ち物をしっかり管理したい」「手軽に使えるスマートタグを探している」というAndroidユーザーに最適なアイテムです。毎日の安心をサポートする、シンプルで使いやすいスマートタグです。
    仕様UWB(超広帯域無線):非対応本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSAndroid9.0以降 ※最新バージョンにアップデートされることを推奨します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032ブザー音約65dB防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーションFind Hub(Google社純正)動作湿度(%RH)20~80RH(結露なきこと)動作温度範囲(℃)ー10~45NFC(近距離無線通信)非搭載無線距離(m)約10以内