アルファ ポリッシュミルVタイプ
モジュラータイプ、高精度。
研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。
再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!
加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。
インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
- 用途
- 平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
バーチカル加工
- 刃数
- 2
- 寸法(mm)
- DHUB:12.8、DRVS:10
- 全長(mm)
- 25(LF)
- 呼び径
- M8
- 寸法L1(mm)
- 5.5
- 寸法L2(mm)
- 17
- 仕上
- 荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
- 切込み角度(°)
- 90
- 最大切込み量ap(mm)
- 3
- 外径(mm)
- 16(DC)
- 外径公差
- 0-0.2
- 接続径(Φmm)
- 8.5(DCONMS)
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ


























