カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 防災用品(28)
- バイク純正部品(20)
- 制御機器(12)
- 切削工具(9)
- オフィス家具(7)
- 自動車純正部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 建築金物(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(103)
- ホンダ(27)
- イージーアップ(25)
- タンガロイ(9)
- 北陽電機(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- カナレ電気(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- 日動電工(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 進電テクノロジー(3)
- エレコム(2)
- ムラテックKDS(2)
- テラモト(2)
- 森松(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dmj」の検索結果

ビスタオプション品DMJ用横幕(エコノミー)
イージーアップ¥5,698~税込¥6,268~1枚3日以内出荷イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 DMJ29用、DMJ29に対応した横幕です。連結ファスナーなし。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。日本製色青(ブルー)仕様フレーム取付:紐材質ポリエチレン生地厚さ1000デニール
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスA(1200mm)
イージーアップ¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスA(1200mm)です。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスA(1320mm)
イージーアップ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスA(1320mm)です。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー
イージーアップ¥729税込¥8021個3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスB(1350mm)
イージーアップ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスB(1350mm)です。
イージーアップ・テント DMJ29-18 ビスタ
テラモト¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷屋外での熱中症対策に、簡単に設営できる日除けテントです。用途テントとして色ブルー寸法(m)【テント】2.9×2.9質量(kg)12.6材質(フレーム)スチールパイプに白粉体塗装材質(天幕)ポリエステル(190デニール)
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスB(l215mm)
イージーアップ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスB(l215mm)です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー
イージーアップ¥729税込¥8021個3日以内出荷イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
イージーアップ・テント DMJ35-18 ビスタ
テラモト¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷屋外での熱中症対策に、簡単に設営できる日除けテントです。用途テントとして色ブルー寸法(m)【テント】3.5×3.5質量(kg)15.7材質(フレーム)スチールパイプに白粉体塗装材質(天幕)ポリエステル(190デニール)
ワンタッチテント
トーエイライト¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から6日以内出荷高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付材質スチール脚25・20mm角色ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式材質(天幕)ポリエステル
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
農業用台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)¥21,880~税込¥24,068~1台当日出荷高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE
エレコム(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
電力量計取付板中形
日動電工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
フードカバー
日動電工¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。厚さ(mm)1.5仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂色半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
デジタルケーブルメジャー用ケーブル2
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷デジタルケーブルメジャー用ケーブル仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
イージーアップテント ビスタ
イージーアップ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)×4本質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)色天幕:青(ブルー)軒高(m)1.86、1.96材質(フレーム)スチール・白粉体塗装奥行(m)2.9間口(m)2.9収納時寸法(cm)20×20×130材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など収容人数約12
デジタルケーブルメジャー用ケーブル1
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷デジタルケーブルメジャー用ケーブル仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から59日以内出荷モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと