カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(784)
  • 家電(438)
  • バイク純正部品(437)
  • 制御機器(226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 測定用品(134)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • カー用品(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • オフィス家具(59)
  • 機構部品(56)
  • 作業工具(49)
  • 切削工具(46)
  • 建築金物(44)
  • 作業服(44)
  • 電気材料(42)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 安全用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • メカニカル部品(21)
  • 電動工具(17)
  • 縫製用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 安全保護具(13)
  • 事務用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 住設機器(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自転車部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp2」の検索結果

関連キーワード
3,317件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工

    レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • DP2エーステンプレートS 八幡ねじ

    DP2エーステンプレートS

    八幡ねじ
    ¥849税込¥934
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2

    ヒロセ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.93
  • レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用) ネグロス電工

    レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用)

    ネグロス電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-LB ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-LB

    ヒロセ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシン(BROTHER)LH4-B814ミシン下軸(Φmm)7.93適合ボビン(BC-DP2(3B))107097-101
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-815 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-815

    ヒロセ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシン(BROTHER)LH4-B815ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817

    ヒロセ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシン(BROTHER)LH4-B817ミシン下軸(Φmm)7.93適合ボビン(BC-DP2(3B))107097-101
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-NJ ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-NJ

    ヒロセ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-457 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-457

    ヒロセ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-816 ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-816

    ヒロセ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシン(BROTHER)BAS-511、LH4-B816ミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン(BC-DP815)159157-001、(BC-DP815(P))S01870-001)
  • ヘルメットショウシュウキ DP2 ホワイト DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットショウシュウキ DP2 ホワイト

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    色ホワイト
  • DP-2マスタープレート BXカネシン

    DP-2マスタープレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)10本仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号へ建材試験センター06C0625
  • DP-2 エーステンプレート・S BXカネシン

    DP-2 エーステンプレート・S

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1セット
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター06A2654
  • ヘルメットショウシュウキ DP2 ブラック DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットショウシュウキ DP2 ブラック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    色ブラック
  • ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ LAMP(スガツネ工業)

    ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49税込¥54
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック WFサイズ 41858 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック WFサイズ 41858

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41858。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズWF特性ストレッチ
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41859。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズS特性ストレッチ
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Lサイズ 41861 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Lサイズ 41861

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41861。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズL特性ストレッチ
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック XLサイズ 41862 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック XLサイズ 41862

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41862。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズXL特性ストレッチ
  • DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Mサイズ 41860 DAYTONA(デイトナ)

    DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Mサイズ 41860

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41860。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズM特性ストレッチ
  • DP-2ジャステンプレート 八幡ねじ

    DP-2ジャステンプレート

    八幡ねじ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP-2背割リプレート 八幡ねじ

    DP-2背割リプレート

    八幡ねじ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • MARK,TYPE DP2 ホンダ

    MARK,TYPE DP2

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 直線レースウェイ ネグロス電工

    直線レースウェイ

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
    用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ適合規格(PS)E全長(m)4
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 DF11-6DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 DF11-6DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥379税込¥417
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数6シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥829税込¥912
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200