カテゴリ

  • 防災用品(6)
  • 店舗什器・備品(1)

「dps1800」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用にバッテリーリチウムイオン電池
  • ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです。12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)
    用途DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)100ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×270×20入数1
  • ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ

    ソーラーパネル ポータブル電源用

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です
    用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
  • ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます。ケーブル長は3mです
    用途ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×10入数1
  • ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます。ケーブル長は50cmです。Y字型の分岐ケーブルです
    用途ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×115×10入数1
  • ACアダプター 京セラインダストリアルツールズ

    ACアダプター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    2個で倍速充電。ACアダプターを2個同時に接続すると、充電時間を短縮できます。
    用途ポータブル電源用
  • スチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス

    スチール製ディスプレイパネルAセット(KZ・KS兼用)

    タテヤマアドバンス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    14日以内出荷
    37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。 ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。
    セット内容下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。)材質/仕上スチール/焼付塗装
非常用電源カテゴリ
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
"dps1800" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷