ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル
ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます
ケーブル長は50cmです
Y字型の分岐ケーブルです
- 用途
- ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮
- 適合機種
- DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
- 質量(g)
- 135
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 180×115×10
- 入数
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
※落としたりぶつけたりしないように注意深く取り扱ってください
防災用品 の新着商品
カテゴリ


























