ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル
ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます
ケーブル長は3mです
- 用途
- ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置
- 適合機種
- DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
- 質量(g)
- 190
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 150×170×10
- 入数
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
※落としたりぶつけたりしないように注意深く取り扱ってください
防災用品 の新着商品
カテゴリ


























