ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル
車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです
12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)
- 用途
- DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電
- 適合機種
- DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
- 質量(g)
- 100
- ケーブル長(m)
- 1.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 45×270×20
- 入数
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
※落としたりぶつけたりしないように注意深く取り扱ってください
防災用品 の新着商品
カテゴリ





























