カテゴリ
- バイク部品(64)
- 農業機械(42)
- 切削工具(24)
- 建築金物(14)
- 制御機器(11)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 第一機材(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- AFAM(アファム)(12)
- エスコ(9)
- brembo(9)
- 住友重機械工業(7)
- ヤマダコーポレーション(7)
- ATHENA(アテナ)(6)
- 京セラ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- Vesrah(4)
- COOPER BUSSMANN(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- 前澤化成工業(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dr125」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
DR.MED アームストラップ
DR.MED(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール包帯種類その他
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製)
エスコ¥24,900税込¥27,3901本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金全長(mm)125質量(g)145差込角(inch)1/2"
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
単筒型ドラムポンプ
ヤマダコーポレーション¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷から4日以内出荷あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
六角支柱
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
COOPER BUSSMANN¥619~税込¥681~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
丸型端子 4.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)4.3板厚(mm)0.8
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸型端子 5.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。屋上用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
1/2DR.ウォーブルロックエクステンションバー125mm
Pro-Auto¥1,898税込¥2,0881丁4日以内出荷トラスコ品番774-1804材質クロームバナジューム鋼全長(mm)125質量(g)182差込角(inch)1/2
グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル
モトユキ¥4,800税込¥5,2801本3日以内出荷グラディウス形状で変わる、切れ味・操作性・仕上がり。【XRシンニング 4面研磨】材料にしっかりと食いつき安定した穴あけを実現。【お知らせテーパー段】音と振動の変化で作業進捗をお知らせ。【急スパイラル】急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。【カウンターシンク段】ドリルを引き抜く際に裏バリをしっかりと除去。【ストッパー機能】抜け防止のストッパー機能付き。適合機種電気ドリル/充電ドリル/インパクトドライバー対応寸法(mm)【六角軸】6.35全長(mm)87穴あけ能力(mm)12.5コーティングTiAICN 炭窒化アルミニウムチタン

























![[-]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312540-240516-02.jpg)