カテゴリ

  • バイク純正部品(4,161)
  • 自動車純正部品(3,359)
  • オフィス家具(3,357)
  • 制御機器(1,623)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,536)
  • 農業機械(1,529)
  • 切削工具(969)
  • メカニカル部品(606)
  • パソコン/周辺機器(512)
  • 機構部品(423)
  • バイク部品(385)
  • 作業工具(380)
  • FA担当者のオススメ新商品(356)
  • 配管・水廻り設備部材(325)
  • 電気材料(276)
  • 科学研究・開発用品(263)
  • 物流用品(208)
  • 自動車補修部品(200)
  • 空調・電設資材(199)
  • 建築金物(199)
  • ねじ・ボルト・釘(189)
  • 測定用品(182)
  • 梱包用品(167)
  • 建材・エクステリア(139)
  • 作業服(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 店舗什器・備品(99)
  • 研磨材(77)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • 事務用品(70)
  • 家電(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • トラック純正部品(64)
  • 清掃用品(60)
  • 照明(54)
  • 自転車部品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • カー用品(49)
  • 学童・教育用品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 卓上消耗品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 安全標識(35)
  • 防犯用品(31)
  • 保管用品(30)
  • 電動工具(30)
  • 防災用品(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 溶接用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 医療(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 厨房用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 手袋(15)
  • 安全保護具(14)
  • 介護用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 日用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 塗料(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • テープ(5)
  • 住設機器(5)
  • 救急・衛生(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「e-8」の検索結果

関連キーワード
22,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(317件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mmセイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
769税込846
1パック(100枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途重量物・突起物の整理整頓に透明種類チャック付ポリ袋
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ八興
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
AT-GS910/8E アライドテレシスAT-GS910/8Eアライドテレシス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)720ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-18通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
種類ロッキングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 8Wオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
消費電力(W)8エネルギー消費効率(Lm/W)119.2定格入力電流(mA)82光色昼光色定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930全長(mm)112質量(g)150定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83
点滅球 C7E12 8W オーム電機点滅球 C7E12 8Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(382件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
糸ラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業)糸ラーグ(E-8)CONDOR(山崎産業)(18件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
5色の樹脂甲で場所に合わせて使い分けができます。甲は両サイドに広がっており、幅木等にキズがつかないです。エコマ-ク取得商品です。
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用 ※糸質量により吸水能力が違います。種類水拭きモップ寸法(mm)約230×210エコマーク認定認定材質(糸)綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)SWAN(13件のレビュー)
299税込329
1パック(16枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
用途収納・保存に透明RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
MMテーブルホーキセットグレー テラモトMMテーブルホーキセットグレーテラモト(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
ラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ エレコムラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
日本郵便株式会社が提供しているレターパックのお届け先記入欄にぴったり貼れるラベルシールです。 プリンタで印刷できるので発送作業もらくらく。レターパックに合わせたサイズ・デザインで違和感なく使用できます。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
850税込935特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(45件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
MMトイレブラシ テラモトMMトイレブラシテラモト(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン質量(g)100使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
イス脚キャップ パイプ用 黒・丸 光イス脚キャップ パイプ用 黒・丸(56件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状材質エラストマー
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約20Lモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約20材質ポリプロピレングレー寸法(mm)295×295×460フタの種類スイング式
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
関連キーワード
...