カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • 特殊車両/カート用バッテリー(4)
    • マリン/船舶用バッテリー(1)
  • 農業機械(6)
    • 農機用バッテリー(1)
  • 物流用品(23)
  • バイク純正部品(8)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
総高さ(mm)
224・225・228・237
ブランド
GSユアサ・未来のアグリ・MAX CYCLE(旧HITACHI)・3K・BROAD・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・BIGM(丸山製作所)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SMC・TRUSCO・アズワン・イスカル・エスコ・ホンダ・ヨシタケ・未来工業・東和制電工業(TOWA)・東正車輛・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb65」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
  • MAX CYCLEバッテリー HW-EB65 エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    MAX CYCLEバッテリー HW-EB65

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌日出荷
    簡単にメンテナンスいただける設計です。
    用途電動クリーナー、スイーパー、高所作業車、ゴルフカート、無人搬送機等に搭載するサイクルバッテリーです。材質鉛、プラスチック容量65Ah/5時間率
  • MARK,EMBLEM (EB65 ホンダ

    MARK,EMBLEM (EB65

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
  • エコベルト ワコーパレット

    エコベルト

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
    用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。仕様防水性あり材質ポリエステル色グレー
  • 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード

    充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量

    ツインバード
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?
    セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)235×135×1040質量(kg)1.5(本体+延長管+パワーブラシ)消費電力(W)充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.25充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式ダストパック式電源コード1.5m
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD

    特殊用途バッテリー GR-PRO

    BROAD
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)12
  • ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

    未来工業
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • 連結金具 三菱電機

    連結金具

    三菱電機
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    用途単独取付形の連結にご使用ください。質量(kg)0.2仕上【連結金具】鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179
  • ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI 日本コヴィディエン

    ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI

    日本コヴィディエン
    1箱(50双)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    二重装着時の理想的なアンダーグローブ。アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色。合成ゴム(ポリイソプレン)製。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
    材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティング厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14色ブルータイプカフ:ビード/ロール医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
  • 電動診察台 650mm EB6518シリーズ ナビス(アズワン)

    電動診察台 650mm EB6518シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    20日以内出荷
    フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
    仕様●幅×長さ×高さ(mm):650×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
  • 電動診察台 EBシリーズ アズワン

    電動診察台 EBシリーズ

    アズワン
    ¥147,900税込¥162,690
    1台
    22日以内出荷
    フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。清潔感のあるブラックです。操作が簡単で効率的です。静かな動作で快適です。施設全体の品質向上に寄与します。
    材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ質量(kg)約50電源AC100V 50/60Hz耐荷重約300kg(等分布荷重)
  • プレミアム電動診察台 スタンダード EBシリーズ アズワン
    ブラウン
    ブルー

    プレミアム電動診察台 スタンダード EBシリーズ

    アズワン
    ¥212,900税込¥234,190
    1個
    32日以内出荷
    耐圧分散性に優れたソフトクッションと、肌触りが良い張地で仕立てた高品質な電動診察台です。フットスイッチによる電動モーターで、寝台の高さ調整が可能です。寝台の左右両側に、別売のサイドガード(7-9929-01)を取り付けることができます。寝台の四隅の角を丸く加工しており、見た目にもやさしい印象の診察台です。寝台の張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。
    材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ソフトウレタンフォーム、寝台張地/ソフトポリウレタン(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)質量(kg)約50耐荷重300kg
  • プレミアム電動診察台 背上げ付 EBシリーズ アズワン
    ブラウン
    ブルー

    プレミアム電動診察台 背上げ付 EBシリーズ

    アズワン
    ¥283,900税込¥312,290
    1個
    32日以内出荷
    耐圧分散性に優れたソフトクッションと、肌触りが良い張地で仕立てた高品質な電動診察台です。フットスイッチによる電動モーターで、寝台の高さと背もたれの角度が別々に調整できます。寝台の左右両側に、別売のサイドガード(7-9929-01)を取り付けることができます。寝台の四隅の角を丸く加工しており、見た目にもやさしい印象の診察台です。寝台の張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。
    材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ソフトウレタンフォーム、寝台張地/ソフトポリウレタン(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)質量(kg)約50耐荷重300kg角度調整範囲背もたれ:0~80°
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(150本)
    当日出荷から翌々日出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
  • ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールスチール
  • EL 等辺山形鋼キャップ AWJ

    EL 等辺山形鋼キャップ

    AWJ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途アングル鋼材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65 Festo

    ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
    仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27
  • ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式複式伸縮管継手

    ヨシタケ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
  • ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式単式伸縮管継手

    ヨシタケ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
  • マルバイト BIG DAISHOWA

    マルバイト

    BIG DAISHOWA
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スタンドパーティション4W65 クロス仕様 1連 オカムラ(岡村製作所)

    スタンドパーティション4W65 クロス仕様 1連

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。表面はピンナップ可能クロス、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
    フレーム色シルバー
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm TRUSCO

    コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm

    TRUSCO
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3631ストローク(mm)1406電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921テーブル高さ(mm)97~1503車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • 2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H イスカル

    2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
    用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHIM,TAPPET 2.800   14965MEB670 ホンダ

    SHIM,TAPPET 2.800 14965MEB670

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565KEB630ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565KEB630ZC

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565KEB630ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565KEB630ZB

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KEB630ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KEB630ZA

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷