充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量
ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。
ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。
ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?
- セット内容
- 本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1
- 寸法(mm)
- 235×135×1040
- 質量(kg)
- 1.5(本体+延長管+パワーブラシ)
- 消費電力(W)
- 充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3
- 入力
- 【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)
- 集塵容量(L)
- 0.25
- 充電時間
- 3時間
- 連続使用可能時間
- 強モード:10分 / 標準モード:30分
- 集塵方式
- ダストパック式
- 電源コード
- 1.5m
- 内容量
- 1個
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


