カテゴリ

  • 制御機器(520)
    • PLCその他関連用品(3)
    • ディスクリートその他関連用品(194)
  • 学童・教育用品(14)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 日用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom」の検索結果

567件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアルEEPROM MICROCHIP

    シリアルEEPROM

    MICROCHIP
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルEEPROM 901-5717P ルネサスエレクトロニクス

    シリアルEEPROM 901-5717P

    ルネサスエレクトロニクス
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
  • Serial EEPROM MICROCHIP

    Serial EEPROM

    MICROCHIP
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Three-wire Serial EEPROM ATMEL

    Three-wire Serial EEPROM

    ATMEL
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧[V]:1.8V~5.5V●種類:EEPROM●メモリ[B]:1.0Kb (128×8または64×16)●アクセス時間[sec]:-●パッケージ:8-DIP●動作温度:-40℃~85℃●動作電圧[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2021-66
  • Microchip Technology EEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology EEPROM

    MICROCHIP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 131072 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology パラレルEEPROM

    MICROCHIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    8日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, EEPROM STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, EEPROM

    STMicro
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit

    STMicro
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qwiic - EEPROMブレイクアウト(512Kbit) SPARKFUN

    Qwiic - EEPROMブレイクアウト(512Kbit)

    SPARKFUN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー

    MICROCHIP(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    パラレルアクセスEEPROM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology シリアルEEPROM

    MICROCHIP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
  • IC EEPROM 256KBIT 1000KHZ 8-SOIC MICROCHIP

    IC EEPROM 256KBIT 1000KHZ 8-SOIC

    MICROCHIP
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

    STMicro
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
  • マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 512kbit

    MICROCHIP
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kb

    MICROCHIP
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(100個)
    8日以内出荷
  • IC EEPROM 16KBIT SPI 2MHZ 8DIP MICROCHIP

    IC EEPROM 16KBIT SPI 2MHZ 8DIP

    MICROCHIP
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
  • Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology FPGA構成 EEPROM

    MICROCHIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kb

    MICROCHIP
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit

    MICROCHIP
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor, シリアルEEPROM 64kbit ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor, シリアルEEPROM 64kbit

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8KEEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 2kB SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 2kB SPI

    MICROCHIP
    ¥53税込¥58
    1個
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 2kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI

    MICROCHIP
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パラレルアクセスEEPROM、Microchip
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmデータ保持 = 10年パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmデータ保持 = 10年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = PLCC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm。ワード数 = 8Kns。Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 4kB SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 4kB SPI

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 4kBインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1リール(3000個)
    8日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit

    MICROCHIP
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit

    MICROCHIP
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(60個)
    8日以内出荷
  • マイクロチップ, EEPROM 256kbit SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 256kbit SPI

    MICROCHIP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
    仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI

    MICROCHIP
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1kB シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1kB シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 1kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 128 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 128ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル

    MICROCHIP
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル MICROCHIP

    マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル

    MICROCHIP
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(27個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = パラレル。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 28。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm。データ保持 = 10年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 4k。Microchip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    メモリサイズ = 64kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。データ保持 = 100年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI

    MICROCHIP
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応