カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ep-7000m」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
吸込みノズル オイルチェンジャー用 モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用モノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(77件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
オイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引ノズルメタル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
寸法L(mm)750寸法l(mm)700材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
オイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引アダプタ(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
アダプタはノズルを使用せずに直接オイルベルゲージに取り付けるためのものです。
危険物の類別非危険物
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)工進(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング手動式オイルチェンジャー新日石トレーディング(72件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
MK精工対応ローリーホース フローイングテクノMK精工対応ローリーホースフローイングテクノ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用モノタロウ(53件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8販売区分業務用
小型オイルドレーナー「持てるくん」 KTC小型オイルドレーナー「持てるくん」KTC(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20トラスコ品番117-7058質量(kg)13.7キャスター径(Φmm)125(固定)危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法手動式吸引ホース(Φ/m)19/2
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブルモノタロウ(91件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイクタイプ負圧式作動方式手動用チューブ全長(m)1.1販売区分業務用
オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケルザーレン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
オイルチェンジャー Meltec(大自工業)オイルチェンジャーMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自分で出来る簡単オイル交換 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 田植機・軽トラにも使えます。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
当日出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
オイルチェンジャー オカツネオイルチェンジャーオカツネ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
簡単操作ですばやい吸引力。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
CPシリーズ用吐出ホース エムケー精工CPシリーズ用吐出ホースエムケー精工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブザーレン
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷
吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】Donnerトモイ TOMOIAlesisKORG コルグ【Pioneer パイオニア】MEP-7000PLX-500XDJ-1000XDJ-1000MK2XDJ-700DJプレイヤー ターンテーブルCDJ-2000CDJ-2000NXSCDJ-2000NXS2CDJ-2000NXS2-WCDJ-2000NXS-MCDJ-2000-WCDJ-350CDJ-400CDJ-850-KCDJ-900CDJ-900NXSCDJ-TOUR1CMX-5000DMP-555などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス