カテゴリ
- 事務用品(7)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「er-110s」の検索結果
![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00368333-180312-02.jpg)
タイムレコーダ
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式![抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76031613-220324-02.jpg)
抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥55,980税込¥61,5781台当日出荷抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)色ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17319508-250407-02.jpg)
タイムレコーダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり質量(kg)1.7色ホワイト文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)電圧(V)(50/60Hz)AC100人数使用人数(人):50表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)時間休憩時間帯:1時間帯メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)使用環境温度(℃)-5~40操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回インク使用インクリボン:ER-IR103使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624777-210401-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)
電波受信ユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,898税込¥5,3881台当日出荷用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥43,980税込¥48,3781箱(20kg)翌々日出荷ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格-AWS規格A5.28 ER110S-G該当電流範囲(A)-ワイヤー種類ソリッド
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥51,980~税込¥57,178~1箱(20kg)6日以内出荷大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当




![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00368333-180312-02.jpg)
![抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76031613-220324-02.jpg)
![タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17319508-250407-02.jpg)
![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)
![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624777-210401-02.jpg)
![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)
![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)