カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(15)
  • 医療(11)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et-500」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ET500 ロングソムリエ 興栄繊商ET500 ロングソムリエ興栄繊商
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
ポケットは右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。
幅(cm)103機能撥水・制電総丈(cm)91ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)280
ET500W ロングソムリエ スリット入り 興栄繊商ET500W ロングソムリエ スリット入り興栄繊商
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ポケットは右に1つ付いています。横向きに伸縮性があり、腰巾も広くとっているので、大きいサイズの方も快適に着用出来ます。
ブラックタイプブラック/フリー幅(cm)115機能撥水・制電・ヨコストレッチ総丈(cm)91ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)280
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプエスケイ工機
2,698税込2,968
1袋(1セット)
当日出荷
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
リサイクルトナー NEC対応 PR-L5000-11 エネックスリサイクルトナー NEC対応 PR-L5000-11エネックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。 伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
スプレー瓶(ヘッド付) EBM(江部松商事)スプレー瓶(ヘッド付)EBM(江部松商事)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PET樹脂使用温度範囲(℃)0~65
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
クリップスタンド よし与工房クリップスタンドよし与工房
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)500寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)35400最低高さ(mm)1120寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)155ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:660
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,398,000税込1,537,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)300寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)21200最低高さ(mm)775寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)77ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:411
ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ) よこやまダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ)よこやま
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
材質18-8ステンレス(二重構造)容量(mL)300質量(g)約240表面処理内面へライン、外面ミラー仕上げ寸法(Φ×mm)約73×132
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
2,598,000税込2,857,800
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)1000
縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型イーグルクランプ
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SISポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器SIS
7,598税込8,358
1箱(100本)
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫トーリ・ハン
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム空気中の水分による新加湿方式を実現湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用精度湿度計モニター:±3~4.5%RH電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SISポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器SIS
7,598税込8,358
1セット
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
1,698,000税込1,867,800
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土 電成興業溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土電成興業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ステンレスかぶせ防水プルET国土 電成興業ステンレスかぶせ防水プルET国土電成興業
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス水切防水BOXET国土 電成興業ステンレス水切防水BOXET国土電成興業
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル エスコ[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブルエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
溶融亜鉛水切防水BOX ET国 電成興業溶融亜鉛水切防水BOX ET国電成興業
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から46日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
マルチデスクオーガナイザー クルーズマルチデスクオーガナイザークルーズ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
レタートレーの上に重ねて使用できます。デスク周りの物がまとめて収納できるので、スペースが広くなります。ペン、スタンプ、スマホetc…散らかりやすいデスク周りの物をスッキリ収納できる優れもの!レタートレーLT-500に重ねて使用することが出来ます!レタートレーライザーLT-300TRを付けても使用可能です。
材質ポリスチレン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×204×97
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用 SIEMENSラベルストリップ ラベル ET 200SP用SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP、500 ライトグレーラベルストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2874アズワン品番65-7338-81
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用 SIEMENSラベルストリップ ラベル ET 200SP用SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP、500 枚の黄色のラベリングストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7341-94
プルボックス平蓋ET付 国土 電成興業プルボックス平蓋ET付 国土電成興業
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENSアクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
薄型設計の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用です。寸法: 500 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DPアズワン品番65-7344-60
スパークプラグ No.13 SK11スパークプラグ No.13SK11
719税込791
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)