カテゴリ

  • 制御機器(54)
    • フォト・マイクロセンサその他関連用品(3)
    • 基板用センサその他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • オフィス家具(110)
  • 農業機械(102)
  • バイク部品(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 自動車純正部品(39)
  • 作業服(39)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 安全用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-14」の検索結果

関連キーワード
830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(158件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
圧力計ジョイント カクダイ圧力計ジョイントカクダイ
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(33件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(55件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACOスライダー/PA46 (3PCS) K-PITKITACO(15件のレビュー)
529税込582
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
22,980税込25,278
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
25,900税込28,490
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
モザイクタイル T-コレット 花 玉川窯業モザイクタイル T-コレット 花玉川窯業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(35個)
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器サイズ(mm)約14×14×4
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
カシュー 自然乾燥 下地2号 カシューカシュー 自然乾燥 下地2号カシュー
3,598税込3,958
1缶(0.75kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
関連キーワード
...