カテゴリ

  • 制御機器(1,770)
    • ディスクリート(1,125)
    • 基板用リレー(57)
    • 基板用コネクタ(11)
    • ソリッドステート・リレー(29)
    • 光エレクトロニクス製品(53)
  • バイク純正部品(508)
  • 科学研究・開発用品(310)
  • 機構部品(152)
  • 自動車純正部品(141)
  • 学童・教育用品(132)
  • トラック純正部品(131)
  • 作業工具(130)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(104)
  • 電気材料(99)
  • 安全靴・作業靴(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 農業機械(58)
  • 測定用品(57)
  • 安全保護具(53)
  • 電動工具(38)
  • マスク(33)
  • 安全標識(29)
  • メカニカル部品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 家電(20)
  • バイク部品(17)
  • 自転車部品(17)
  • カー用品(16)
  • 防犯用品(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業服(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 厨房用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fet」の検索結果

4,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
パイプ フロントエグゾースト (FET4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (FET4)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
FET VISHAYFETVISHAY
359税込395
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (FET6) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (FET6)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (FET6) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FET6)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(V0FET)バンパー,ラバー ニッサン(V0FET)バンパー,ラバーニッサン
229税込252
1個
3日以内出荷
サイレンサー メイン (FET7) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FET7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプAratas(旧:omron)
199税込219
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
299税込329
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプAratas(旧:omron)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプAratas(旧:omron)
879税込967特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
31,980税込35,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)165×116×20容量約8貫
寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
32,980税込36,278
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)220×92×20容量約6貫
寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
39,980税込43,978
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)215×135×20容量約15貫(巻物有)
寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
33,980税込37,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)185×127×20容量約10貫
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T5004FET ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T5004FETARCOL(OHMITE)
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー omron(オムロン)MOS FETリレーomron(オムロン)
379税込417
1個
13日以内出荷
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FET ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FETARCOL(OHMITE)
69,980税込76,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
技術仕様:10GBASE-USR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)Aratas(旧:omron)
549税込604
1個ほか
4日以内出荷から81日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 124 A スルーホール パッケージダイレクトFET大型キャン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 124 A スルーホール パッケージダイレクトFET大型キャンINFINEON
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 124 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = ダイレクトFET大型キャン実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas InstrumentsIC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプAratas(旧:omron)
1,298税込1,428
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
油性ボールペン オプト パイロット油性ボールペン オプトパイロット(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP 汎用タイプAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
799,800税込879,780
1パック(1500個)
31日以内出荷
MOS FETリレー カレントリミットタイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー カレントリミットタイプAratas(旧:omron)
439税込483
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) Aratas(旧:omron)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)Aratas(旧:omron)
1,098税込1,208
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプAratas(旧:omron)
1,698税込1,868
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
負荷電圧(V)30
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプAratas(旧:omron)
319税込351
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプAratas(旧:omron)
449税込494
1個ほか
31日以内出荷
エスロハイパーAW消火 継手 EFチーズ セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFチーズセキスイ
7,298税込8,028
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプAratas(旧:omron)
669税込736
1個
31日以内出荷
折りたたみ式洗浄パンワゴン トクヤマ折りたたみ式洗浄パンワゴントクヤマ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
組立不要で開封後すぐに使用可能です。 トレー2枚付属 上部トレーは取り外し可能です。 トレー内で浸しながら洗浄作業を行えます。
用途製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などにトラスコ品番251-0914セット内容トレー2枚材質本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー質量(kg)12高さ(mm)960奥行(mm)660間口(mm)610段数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)19均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)40
ダイヤフラムポンプK3-F ダイナフローダイヤフラムポンプK3-Fダイナフロー
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
10A型サイズ接液部はフッ素系樹脂
接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Fダイナフロー
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
省スペースな15Aサイズ接液部はフッ素系樹脂薬液系の搬送に利用
接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
...