カテゴリ

  • 制御機器(429)
    • ディスクリート(336)
    • 基板用リレー(29)
    • 基板用コネクタ(1)
    • ソリッドステート・リレー(4)
    • 光エレクトロニクス製品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(108)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 電気材料(63)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 農業機械(58)
  • 安全保護具(54)
  • 測定用品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 電動工具(37)
  • マスク(33)
  • バイク部品(27)
  • 安全標識(27)
  • 家電(20)
  • カー用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 卓上消耗品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 防災用品(12)
  • 作業服(11)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(11)
  • 事務用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fet」の検索結果

1,331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
FET VISHAYFETVISHAY
349税込384
1個
翌々日出荷
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP 汎用タイプomron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
279税込307
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
31,980税込35,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)165×116×20容量約8貫
寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
32,980税込36,278
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)220×92×20容量約6貫
MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
39,980税込43,978
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)215×135×20容量約15貫(巻物有)
寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
33,980税込37,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)185×127×20容量約10貫
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
729税込802特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.5 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.5 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
63,980税込70,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)215×135×20質量(g)17.2
寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.0 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.0 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
53,980税込59,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)185×127×20質量(g)15.2
寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.8 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.8 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
51,980税込57,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)165×116×20質量(g)12.2
寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.6 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.6 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
52,980税込58,278
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)220×92×20質量(g)12.7
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)omron(オムロン)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
269税込296
1個
欠品中
形状DIP4電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5接点構成1a温度(℃)はんだ付け温度条件:260負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)動作時間(ms)標準1、最大3復帰時間(ms)標準0.2、最大1連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC)出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力間:5000電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃)容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1医薬品医療機器等法医薬部外品最大逆電圧(V)【入力側】LED:5接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125逆電流(μA)【入力側】最大10
SFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
技術仕様:10GBASE-USR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
油性ボールペン オプト パイロット油性ボールペン オプトパイロット(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
MOS FETリレー カレントリミットタイプ omron(オムロン)MOS FETリレー カレントリミットタイプomron(オムロン)
439税込483
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
999税込1,099
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
負荷電圧(V)30
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプomron(オムロン)
319税込351
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプomron(オムロン)
449税込494
1個ほか
31日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZPUシリーズomron(オムロン)
9,098税込10,008
1個
30日以内出荷
抗ウイルス抗菌テープ 石塚抗ウイルス抗菌テープ石塚
28,980税込31,878
1箱(6巻)
当日出荷
切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。 付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。 付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 テープ状なので持ち運びが簡単です。 手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用トラスコ品番239-7492セット内容使用表示シール(10枚)材質基材:ポリオレフィン系質量(g)220構造基材:2種2層
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ニコンFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター(三脚座付き)。ニコンFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント変換内容ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換、三脚座付き
Lightningケーブル エアージェイLightningケーブルエアージェイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
用途Lightningケーブルケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス)メーカーフェラーリRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イエローフェルト軸付ホイール 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)イエローフェルト軸付ホイール 砲弾型ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10本)
4日以内出荷
軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器オプション パロマ給湯器オプションパロマ
749税込824
1個
5日以内出荷
CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット 三菱電機CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
SAFETY JOG #666 安全シューズ 福山ゴム工業SAFETY JOG #666 安全シューズ福山ゴム工業
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷
脱ぎ履き簡単スリッポンタイプ・甲部は伸縮性のある素材を使用・鋼鉄先芯入り・踵部反射素材付き
甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)鉄製材質(アッパー)メッシュ+TPU足幅3E材質(ソール)EVA+TPR底標準質量(g/片足)330形状ロー靴タイプスニーカー
ステーション子機(ポーリング方式) イマオコーポレーションステーション子機(ポーリング方式)イマオコーポレーション
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
トラスコ品番213-6184質量(g)280
...