カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,637)
    • FRLユニット(1,567)
    • 空圧補器関連商品(40)
  • 自動車純正部品(1,300)
  • バイク純正部品(727)
  • トラック純正部品(232)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(26)
  • 農業機械(23)
  • 安全用品(22)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • オフィス家具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業服(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.2・0.005~0.4・0.008~0.6・0.01~0.3・0.02~0.2・0.02~0.75・0.04~0.83・0.049~0.97・0.05~0.2・0.05~0.25・0.05~0.35・0.05~0.4・0.05~0.7・0.05~0.8・0.05~0.83・0.05~0.85・0.1~0.35・0.1~0.85・0.1~1.7・0.3~0.7・設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
オートドレン仕様
オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン・その他
排気機構
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

4,213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,073~税込¥11,080~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    質量(kg)1.9全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット(3点セット) TRUSCO

    FRLユニット(3点セット)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD

    FRLコンビネーション(オートドレン付)

    CKD
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • FRL リリーフバルブ ParkerTAIYO

    FRL リリーフバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種別リリーフバルブ使用流体空気
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • ミニFRLユニット エスコ

    ミニFRLユニット

    エスコ
    ¥6,580税込¥7,238
    1個(1個)
    翌日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
  • FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器

    FRLユニット(ねじ込み型)

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
    全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • ユニクロ FRLナット 大阪魂

    ユニクロ FRLナット

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • FRLユニット(2点セット) TRUSCO

    FRLユニット(2点セット)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYO

    FRL ミニチュアタイプ

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • FRL用プラグエルボ 千代田通商

    FRL用プラグエルボ

    千代田通商
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。
    トラスコ品番818-7267材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケルFRLナット 大阪魂

    ニッケルFRLナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(19個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
    タイプ2種
  • FRL用プラグエルボ 千代田通商

    FRL用プラグエルボ

    千代田通商
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。
    トラスコ品番818-7268材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc3/8最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W FRLナット 大阪魂

    3カ-W FRLナット

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ドブFRLナット 大阪魂

    ドブFRLナット

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • FRL MSシリーズ Festo

    FRL MSシリーズ

    Festo
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3031アズワン品番65-8033-94
  • クロメ-トFRLナット 大阪魂

    クロメ-トFRLナット

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ユニクロ FRLナット(ウスガタ 大阪魂

    ユニクロ FRLナット(ウスガタ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • BK SUS FRLナット 大阪魂

    BK SUS FRLナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
    タイプ1種
  • FRL MSB4シリーズ Festo

    FRL MSB4シリーズ

    Festo
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037アズワン品番65-8033-13
  • 3カ-B FRLナット 大阪魂

    3カ-B FRLナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
    ねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
  • ユニクロ FRLナット(ホソメ 大阪魂

    ユニクロ FRLナット(ホソメ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (NE) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (NE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (GS) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (GS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (GJ) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (BP) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (BP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (NH) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (NH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • ユニクロ フランジツキFRLナット 大阪魂

    ユニクロ フランジツキFRLナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロねじの呼びM8
  • ニッケルFRLナット(CAPツキ 大阪魂

    ニッケルFRLナット(CAPツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (KD) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • キャリヤ(FRL)ドアモジュー (FE) MAZDA(マツダ)

    キャリヤ(FRL)ドアモジュー (FE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右ドレンコック(ミストフィルタ)継手付ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右ドレンコック(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付