カテゴリ

  • メカニカル部品(434)
  • 切削工具(378)
  • 研磨材(275)
  • 接着剤・補修材(198)
  • 制御機器(196)
  • 農業・園芸資材(138)
  • 塗料(127)
  • バイク部品(113)
  • 安全保護具(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 機構部品(96)
  • 卓上消耗品(60)
  • 建築金物(56)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 空圧工具(48)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 物流用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 清掃用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • オフィス家具(29)
  • 電動工具(28)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 作業工具(23)
  • 介護用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • バイク純正部品(16)
  • カー用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • テープ(14)
  • 住設機器(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防災用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp用」の検索結果

3,213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料

    FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)

    日本特殊塗料(24件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
    用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー色あめ色希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐衝撃、耐水性、耐食性危険物の性状非水溶性
  • FRP-G ローラーセット 大塚刷毛製造

    FRP-G ローラーセット

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷
    樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
  • FRP補修キット プロト

    FRP補修キット

    プロト(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    4日以内出荷
    必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
    セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • FRPポリベスト主剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト主剤

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
    用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂色アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
  • FRPガラスマット#450 日本特殊塗料

    FRPガラスマット#450

    日本特殊塗料(8件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
    用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
  • FRP補修用 コニシ

    FRP補修用

    コニシ(33件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(100g)
    当日出荷
    2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
    用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g色アイボリーホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷
    FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • FRP補修トライアルセット SOFT99

    FRP補修トライアルセット

    SOFT99(29件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
    トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    当日出荷
    樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
  • スッポリマスク 日新製袋

    スッポリマスク

    日新製袋(28件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10枚)
    当日出荷
    粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
    材質特殊不織布
  • FRP-A ローラーセット 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラーセット

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15
  • FRPポリベスト硬化剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト硬化剤

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
    仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
  • 超硬ジグソーブレード ポラリス 谷テック

    超硬ジグソーブレード ポラリス

    谷テック
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
    用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断トラスコ品番835-6099材質超硬、SKS質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0884
  • FRPマリン ニッペマリン

    FRPマリン

    ニッペマリン(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
    用途FRP船主成分アクリル樹脂系上塗り塗料適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー使用場所屋外用特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • FRP用洗浄液 日本特殊塗料

    FRP用洗浄液

    日本特殊塗料
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
    用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント

    水性FRP・プラスチック用塗料

    サンデーペイント(74件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
    用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂

    絶縁ワッシャー(FRP)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質FRP種類丸ワッシャー
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • FRP樹脂用刷毛 好川産業

    FRP樹脂用刷毛

    好川産業(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    種類刷毛主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラースペア

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
  • FRPガラスクロス #200 PROST's

    FRPガラスクロス #200

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
    用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
  • FRP-G ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-G ローラースペア

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
  • タテ型FRPドレン アイユ

    タテ型FRPドレン

    アイユ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
    用途住宅用ドレン
  • FRP用 ガラスクロス #100 PROST's

    FRP用 ガラスクロス #100

    PROST's
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(1m)
    当日出荷
    厚みを出さずに強度を出したいときに!
    用途補修仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。成分ガラスクロス容量1m×1m
  • FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST's

    FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

    PROST's
    ¥399~税込¥439~
    1個(30mL)ほか
    当日出荷
    ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
    用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP キャタピラローラーセット 大塚刷毛製造

    FRP キャタピラローラーセット

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
  • FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売

    FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

    むさし販売(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
    用途FRP用主な用途脱泡用
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • FRPアングル アイユ

    FRPアングル

    アイユ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    FRPで成形したアングル材
    用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム
    グリーン
    ブラック

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • FRPバット 弁慶(本間冬治工業)

    FRPバット

    弁慶(本間冬治工業)(1件のレビュー)
    ¥7,702~税込¥8,472~
    1個
    当日出荷
    材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル)耐熱温度(℃)-10~+80