182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンス・FRP製ジッピー 延長セット 長谷川工業アドバンス・FRP製ジッピー 延長セット長谷川工業
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×1840
FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料FRPガラスクロス#200日本特殊塗料(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
電気工事・電柱・線路工事等最大使荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
FRP大型スクエア トーシンコーポレーションFRP大型スクエアトーシンコーポレーション
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。
材質FRP仕様排水穴:有
FRP成形ダンパ セイコー化工機FRP成形ダンパセイコー化工機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
風量調整(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ関連資料(0.2MB)
FRP2連はしご 長谷川工業FRP2連はしご長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使。絶縁性に優れます。
フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費) もあります。最大使質量(kg)100
FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイFRP製ヘアキャッチャ MCFショウエイ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
HCM-1200-SGR FRPスタンダード M型 トーシンコーポレーションFRPスタンダード M型トーシンコーポレーション
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫なFRP製プランター。円形のソフトなデザイン。深さもあるので、様々な樹種の植栽が可能です。
シルキーグレー材質FRP仕様排水穴:有
F700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) カイスイマレン集積搬送カート Fシリーズ(FRP製)カイスイマレン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
耐久性抜群のFRP素材。 反転投棄に必要なアタッチメントバー付き 直径150mmのキャスターを採。移動もラクラク。 水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。 マンション、自治会で使されております。 パッカー車専 ゴミ回収車専 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務 屋外 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
生ゴミや産業廃棄物の回収に最適材質FRPグリーンキャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2ケ、ストッパー付き自在キャスター×2ケ)
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(100個)
10日以内出荷から91日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
”FRPタンク” Yタイプ(4段積用) 立花容器”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)立花容器
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積です(枕木不要)。
食品加工・水産加工・農業・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチック
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(100個)
10日以内出荷
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1本(300m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使温度範囲(℃)-10~+40
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1本(200m)ほか
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP使温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
FRP樹脂製引込計器盤ボックス 日東工業FRP樹脂製引込計器盤ボックス日東工業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
仕様屋内・屋外兼材質本体:FRP本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
”FRPタンク” Gタイプ(非段積用) 立花容器”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)立花容器
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積です。
食品加工・水産加工・農業・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー
FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー)信和自動車工業
199,800税込219,780
1組
11日以内出荷
本体+専取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個材質FRP長さ(mm)2410幅(mm)610質量(kg)44高さ(mm)280表面処理光沢処理開口寸法(mm)H220×W570
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)エイチツー
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
FRP製でケミカル液に使できる水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
主な途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体。・使可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸。・使可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)。・使可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)主材質FRP
no.936 電気柵 放牧用500M  FRPセット 末松電子製作所電気柵 放牧用500M FRPセット末松電子製作所
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使します。 電気さく線の固定には専のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシセット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(100m)ほか
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP使温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
550-Y ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 立花容器”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売立花容器
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積です(枕木不要)。
食品加工・水産加工・農業・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使できます。耐熱仕様もできます。トラスコ品番461-8831材質FRPガラス繊維強化プラスチック容量(L)510外寸法・高さ(mm)700有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600外寸法・奥行(mm)840外寸法・間口(mm)1370有効内寸法・間口(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)670有効内寸法・高さ(mm)600
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1セット(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム材質グラスファイバー使温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(100個)
10日以内出荷から25日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
800-G ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売 立花容器”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売立花容器
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積です。
食品加工・水産加工・農業・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野に。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー外寸法・高さ(mm)700有効内寸法・高さ(mm)600
JAS2.0-ZFG190 組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用) 長谷川工業組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)長谷川工業
419,800税込461,780
1組
8日以内出荷
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600最大使荷重(kg)225トラスコ品番116-5167材質グラスファイバー(FRP)天板寸法・幅(mm)1840天板寸法・奥行(mm)600
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
材質FRP樹脂扉形式2段扉
RoHS
FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホール ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 直置式マンホールホーコス
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋寸法S(mm)75
FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホールホーコス
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック寸法S(mm)75
FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホール ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 別枠式マンホールホーコス
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール ホーコスFRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホールホーコス
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
76N89PA#ABJ HP mt645 G7 Mobile Thin Client R3-5425U/14F/8/S256/W21/FRP/IRCam/L HP(日本ヒューレット・パッカード)HP mt645 G7 Mobile Thin Client R3-5425U/14F/8/S256/W21/FRP/IRCam/LHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
エレガントで耐久性のある設計で、セキュリティ、生産性、および接続機能を備えています。HP mt645 G7 Mobile Thin Client R3-5425U/14F/8/S256/W21/FRP/IRCam/L。
ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズカイスイマレン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使されております。 ●大型ゴミ箱 屋外ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に材質FRP種類ゴミ集積保管庫
スーパーイエロー ミノル工業スーパーイエローミノル工業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
ポリーナ浴槽 INAX(LIXIL)ポリーナ浴槽INAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
手軽さがうれしい取替FRP浴槽。
排水短辺中央リーリックブルー
輸送ケース(コンテナタイプ) 摂津金属工業輸送ケース(コンテナタイプ)摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
22日以内出荷
積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質ガラス繊維板、木板シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズカイスイマレン(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、途合わせてご利いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
多目的に使えるタンク 養殖水槽や食品加工でのタンクに。使温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
エコ商品
ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズカイスイマレン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。 耐久性抜群のFRP素材。 回転式なので開閉も軽くてスムーズです。 転倒防止ボルト付き 取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。 介護施設や病院、マンションなど最適。 大容量 屋外 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
ゴミ集積保管
エコ商品
ダストボックスシリーズ セキスイダストボックスシリーズセキスイ(14件のレビュー)
142,980税込157,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)種類ゴミ集積保管庫
SRF-TR60F スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM スイデンスイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CMスイデン
249,800税込274,780
1個
欠品中
屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採。 整流板採により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5