249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分ポリエステル樹脂 アメ色 タイプFRP補修塗材 乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。 材質シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。
用途FRPの形成や補修に使用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプFRP補修塗材 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第1種 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
エコ商品
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

末松電子製作所FRPポール
エコ商品
直径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
エコ商品
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋石油化学FRP用エコシンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)100 内径(Φmm)15 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)15
1箱(5枚)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
エコ商品
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製 プルボックス
エコ商品
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)約14 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 材質SKH51(センタードリル) ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 ドリルチャックd(mm)13 適合機種電気ドリル、ボール盤 シャンク径(Φmm)13.0(特大) ドリル径(Φmm)8 刃数6 ねじ径(mm)M20P=1.5 ドリル長(mm)85 刃厚(mm)3.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)FRP製ヘルメット No.280
エコ商品
種類アメリカン 材質FRP樹脂 頭囲(cm)53~62 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトベージュ色(5Y7/1) 材質FRP樹脂 仕様カバー:ねじ止め式 規格IP55 板厚(mm)カバー:3、ボデー:3 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋石油化学FRP用水溶性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)FRP製ヘルメット No.217
熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。 必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。 シールドレンズの取替えが簡単にできます。
ひさし長さ(mm)約40
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)10(No.2) 全長(mm)111.7 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東洋石油化学FRP用難燃性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分塩素系 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。 トラスコ品番495-7563 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1パック(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

FRPポール支柱。
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 対応14mmフック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷


FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1) 材質FRP樹脂 保護等級IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 設置場所屋内・屋外 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)FRP製穴あきヘルメット No.260
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
ひさし長さ(mm)約45
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7 有効切断能力(mm)40 刃長(mm)40 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5 外接円10.0
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

末松電子製作所Qガイシ(FRP14mm支柱用)
エコ商品
FRPポール直径14mm専用ガイシです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数3 寸法A(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(100個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷