カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 測定用品(20)
- 制御機器(12)
- 切削工具(12)
- 自動車純正部品(9)
- 電気材料(8)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(9)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- SMC(51)
- アイセル(2)
- アズワン(3)
- エフコン(11)
- コフロック(4)
- テクロック(3)
- ニッセイ(6)
- マリンテック(3)
- ユニカ(3)
- ワルター(3)
- 三木プーリ(27)
- 冨士端子工業(3)
- 岩田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs-35」の検索結果

減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番35出力(kW)0.4種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980~税込¥93,478~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
袋とじ製本テープ契約書割印用
ビュートン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡単に袋とじ製本ができる。カット済みだから手間いらず用途契約書割印用仕様耳付き材質上質紙色白テープ厚さ(mm)0.1適合サイズA4テープ長さ(mm)297(耳まで332)







銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスフード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。材質SUS304仕上BA
折込式マルチスクレパー
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。幅(mm)43厚さ(mm)22全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)79刃幅(mm)35刃厚(mm)2材質(刃)刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR折りたたみ寸法(mm)126
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671袋(4個)当日出荷から6日以内出荷アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
洗浄ガン
明治機械製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から13日以内出荷超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
フレコンバッグ角型 FS3シリーズ
アズワン¥1,590~税込¥1,749~1枚ほか翌々日出荷再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
Fブロック
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ、引張り作業に使用します。寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488税込¥1,6371本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ワイヤアルミダクト”悟空”
オリエント¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から11日以内出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
ニュースタットバー (傾き防止バー)
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌日出荷スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。 ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)適合メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け、メーカーセーリスボックス(樹脂製1~3個用)×2個付け、(樹脂製4~6個用)×1個付け規格3分スタット無







銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)



ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)218容量(L)0.35口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×165(ふた込み)保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
ニュースタットバー (スライドタイプ) 傾き防止バー
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌日出荷スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。 ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
チップソー(ドラド) ステンレス用
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エフェクターソフトケース
KC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×255×90
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥1,198~税込¥1,318~1箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応








![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)