カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- メカニカル部品(98)
- 制御機器(79)
- 自動車純正部品(53)
- 機構部品(52)
- 安全標識(44)
- 科学研究・開発用品(38)
- 作業工具(33)
- パソコン/周辺機器(32)
- 測定用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 切削工具(20)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自動車補修部品(12)
- 安全保護具(12)
- 空圧工具(11)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建築金物(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 厨房用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(17)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(23)
- FSC(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- KALBAS(34)
- MAZDA(マツダ)(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(15)
- omron(オムロン)(8)
- SMC(145)
- ニッセイ(38)
- メディアカバーマーケット(10)
- ユーアールディ(26)
- 堀内機械(169)
- 岩田製作所(17)
- 日東工器(10)
- 椿本チエイン(9)
- 標識STATION(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08676857-070402-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
ツヨロン(藤井電工)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷口開き13mmの小口径フックです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)2.4、5
ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)(101件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS50TF)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(90) 90°軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(180) 180°軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
フィンストレーナ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に全長(mm)210
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ロッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
シリコーン高真空用グリース
モリコート¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高真空用シリコーングリスです。用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。トラスコ品番397-4405材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色白質量(g)75使用温度範囲-40~204℃容量(g)50ちょう度200主成分シリコーンオイル、シリカ粉末危険物の類別非危険物
GSアシバツナギナット固定式
イイファス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mmねじp1.8粗目ネジ表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥7,410~税込¥8,151~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08676857-070402-02.jpg)














![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)