カテゴリ

  • 切削工具(1,157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
  • 作業工具(448)
  • 制御機器(344)
  • メカニカル部品(303)
  • 自動車純正部品(289)
  • 機構部品(247)
  • パソコン/周辺機器(213)
  • 厨房用品(212)
  • 測定用品(207)
  • 食品・飲料(161)
  • 船舶用品・漁業資材(157)
  • 卓上消耗品(143)
  • 油圧機器・油圧ホース(142)
  • 安全標識(140)
  • 店舗什器・備品(118)
  • 家電(115)
  • 事務用品(98)
  • 介護用品(92)
  • 研磨材(91)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 物流用品(86)
  • 日用品(86)
  • 空調・電設資材(83)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • エンジン工具(78)
  • 安全保護具(74)
  • 作業服(70)
  • バイク純正部品(68)
  • 学童・教育用品(66)
  • 農具(65)
  • カー用品(56)
  • 手袋(55)
  • 梱包用品(53)
  • 照明(52)
  • 清掃用品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • オフィス家具(38)
  • 農業機械(36)
  • 安全用品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 防災用品(33)
  • 医療(33)
  • 電気材料(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 建築金物(28)
  • 自転車部品(28)
  • 防犯用品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • 塗料(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 理美容(23)
  • 電動工具(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • テープ(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 保管用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • マスク(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 溶接用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「g160」の検索結果

関連キーワード
7,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(119件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ハイパー 160g A4 (50枚入) 伊東屋ハイパー 160g A4 (50枚入)伊東屋
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚厚さ(mm)0.166サイズA4紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
フジサワ お徳用 野菜たっぷり味噌汁の具 160g 藤沢商事フジサワ お徳用 野菜たっぷり味噌汁の具 160g藤沢商事(1件のレビュー)
1,798税込1,942
1箱(160g×3個)ほか
翌日出荷
用途素材の栄養分や風味を大切に乾燥させました。きゃべつ、ちんげん菜、人参、わかめ、ねぎをバランスよくミックスしたお徳用サイズ味噌汁の具です。お湯で5分、または水で10分以上浸してからご利用下さい。お急ぎの時は、水の状態から鍋にそのまま入れ「ひと煮立ち」させてからご利用下さい。味噌汁のほかインスタントラーメンなどにもご利用下さい。
ハイパー 160g A4(250枚入) 伊東屋ハイパー 160g A4(250枚入)伊東屋
4,398税込4,838
1パック(250枚)
当日出荷
入数250枚サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)160印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ハイパー 160g A3 (50枚入) 伊東屋ハイパー 160g A3 (50枚入)伊東屋
2,098税込2,308
1パック(50枚)
当日出荷
入数50枚厚さ(mm)0.166サイズA3紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g コカ・コーラミニッツメイド クー オレンジ 缶 160gコカ・コーラ(1件のレビュー)
2,498税込2,698
1箱(160g×30本)
翌日出荷
子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
シリーズミニッツメイド容量(g)160容器原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6アレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ハイパー 160g A3(250枚入) 伊東屋ハイパー 160g A3(250枚入)伊東屋
7,998税込8,798
1パック(250枚)
当日出荷
入数250枚サイズA3紙質中性紙坪量(g/m2)160印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
Clesh アロエ スキンクリーム 160g ロケットClesh アロエ スキンクリーム 160gロケット
449税込494
1個
当日出荷
アロエベラエキス配合で、肌荒れや乾燥からお肌を保護し、うるおいのあるなめらかなお肌に保ちます入浴・シャワー後、ひげそりの後などにもご使用できます
質量(g)195容量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×60アズワン品番64-7757-61
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
スタックボックス リヒトラブスタックボックスリヒトラブ(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)サイズA4規格A4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
道南冷蔵 焼鮭ほぐし 160g x12 道南冷蔵道南冷蔵 焼鮭ほぐし 160g x12道南冷蔵
8,098税込8,746
1箱(160g×12個)
4日以内出荷
国産の新鮮な鮭を原料に使用し、手作業で荒ほぐしにした商品、おにぎりの具材として、また、さまざまな料理の素材としても幅広く活用いただけます。
トレイメイト GトレイメイトG 70×160 ユニ・チャームトレイメイト GトレイメイトG 70×160ユニ・チャーム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(1000枚)
当日出荷
気になるドリップを吸収する、グリーンタイプの1層品の汎用トレーマットです。
用途精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収グリーントラスコ品番760-4751材質レーヨン、アクリル樹脂質量(g)637.8シートサイズ(mm)70×160
やわらか牛おかゆ 160g 個 吉野家やわらか牛おかゆ 160g 個吉野家
249税込269
1個
5日以内出荷
吉野家の牛丼の美味しさそのままに、食べやすく加工しました
材質原材料表示:米(国産)、牛肉加工品(牛肉、調味液(発行調味料・しょう油・佐藤・しょう油化工品・その他)、その他)、玉ねぎペースト、調味液(発行調味料・しょう油・佐藤・しょう油化工品、その他)。佐藤、なたね油、香味食用油、しょう油、中鎖脂肪酸油/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦、牛肉、大豆、りんご、ゼラチンを含む)サイズ(1袋・160gあたり):熱量167Kcal、たんぱく質2.3g、脂質7.3g、炭水化物23.0g、糖質22.2g、食物繊維0.8g、食塩相当量1.2g、亜鉛0.2mg、カルシウム0.7mg、カリウム75.0mg、リン35.0mg
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
みすず こうや豆腐 160g x15 みすずコーポレーションみすず こうや豆腐 160g x15みすずコーポレーション
5,098税込5,506
1箱(160g×15個)
4日以内出荷
お徳用こうや豆腐で、約10個~11個ほど入っております。植物性タンパク質やカルシウム・鉄分などのミネラルがバランスよく含まれています。乾燥させているので、カルシウムや鉄分などミネラルが多く、大豆イソフラボン、オメガ3脂肪酸、ビタミンEなども含まれています。
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
山形牛 ハンバーグ160g×6個 凍眠市場山形牛 ハンバーグ160g×6個凍眠市場
4,998税込5,398
1セット
9日以内出荷
子供、大人、幅広い世代に愛されるハンバーグ。ハンバーグは普通、バサつきを抑えるために保水力のある豚肉をいれます。しかしそうすると山形牛本来の味は薄れ、本来の味はつたえられません。山形牛の味にこだわりました。肉の配合比率などの試行錯誤を重ね、自信をもって『美味しい』と言える山形牛ハンバーグが完成しました。
セット内容山形牛 ハンバーグ160g×6個保管環境冷凍
カラータオル 約50g/枚(160匁) 吉常タオルカラータオル 約50g/枚(160匁)吉常タオル
2,198税込2,418
1セット(12枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法(cm)約34×83
ふっくらおこわ 中華風 160g 東洋水産(マルちゃん)ふっくらおこわ 中華風 160g東洋水産(マルちゃん)(1件のレビュー)
4,398税込4,750
1ケース(160g×20個)
3日以内出荷
中華ちまき風のおこわです。 醤油+ごま油の風味、中華ちまき風。 (人参、椎茸、鶏肉)
種類
おろし生しょうが 大容量 160g ハウス食品おろし生しょうが 大容量 160gハウス食品
1,798税込1,942
1ケース(160g×5本)
3日以内出荷
すりおろしたしょうがのさわやかな香りと辛みが味わえます。しょうがの繊維感を味わ えます。 ・無着色です。 ・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」 ・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」 ・薬味用にはもちろん、しょうが焼きや唐揚げ等の下味付け用にも使えます。
原材料しょうが、食塩、醸造酢/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン)、酒精、酸味料、安定剤(キサンタンガム)、香料、香辛料抽出物栄養成分(製品100gあたり)エネルギー67kcal/タンパク質0.5g/脂質0.3g/炭水化物16.7g/食塩相当量3.5g
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
アイズ 国産18雑穀ごはん 160g アイズアイズ 国産18雑穀ごはん 160gアイズ
1,798税込1,942
1箱(160g×6個)ほか
翌日出荷
18種類すべてが国内産の原料です。国内産のみで取り揃えた安心安全な18種類の雑穀を使用し、石川県産米「ゆめみづほ」と一緒に白山のおいしいお水でふっくら炊き上げたパックごはんです。圧力釜と同じ製法で作り上げている為、風味豊でふっくらおいしい国産18雑穀ごはん。
用途直射日光を避け常温保存
関連キーワード
...