カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(116)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 農業機械(28)
- バイク部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 住設機器(2)
- 作業工具(2)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
- フジトク(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- オンダ製作所(16)
- エスコ(6)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- リビラック(5)
- カクダイ(4)
- イハラサイエンス(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- KVK(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- ラスタバナナ(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ニッタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g3/4×r3/4」の検索結果
![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
ベンリーカンニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥369~税込¥406~1個5日以内出荷から6日以内出荷メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20
KVK¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc![SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684255-221128-04.jpg)
SSO09アダプタ(Oリング付)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20
KVK¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
SFG型 ステンレスニップル
オンダ製作所¥699税込¥7691個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フレキ用エルボ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G




![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)











![SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684255-221128-04.jpg)