カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,215)
- 農業機械(111)
- バイク純正部品(91)
- 物流用品(82)
- パソコン/周辺機器(68)
- メカニカル部品(62)
- 測定用品(44)
- 制御機器(42)
- 科学研究・開発用品(42)
- 事務用品(39)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 機構部品(28)
- 切削工具(25)
- 建材・エクステリア(23)
- 作業工具(19)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 作業服(14)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 厨房用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 塗料(10)
- 自動車純正部品(10)
- 電気材料(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 家電(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 梱包用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- CKD(12)
- ELPA(13)
- Festo(72)
- KITO(キトー)(81)
- NORGREN(34)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- POSH Faith(10)
- RS PRO(18)
- SMC(1,115)
- StarTech.com(41)
- エスコ(61)
- コスモ・テック(14)
- ダイヤトレンド(14)
- ナカバヤシ(11)
- ホンダ(90)
- 小野測器(10)
- 旭製作所(20)
- 東リ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

高温潤滑用 シリコーングリース
信越化学工業(48件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷から10日以内出荷高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40M
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
マグネット棒
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カップブラシ(軸付き)
アズワン¥749税込¥8241個当日出荷から24日以内出荷金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
Q-ロックエレメント用ラフガイド
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ SG-M型
ベッセイ¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷から5日以内出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10電極数8最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 48PIN
コスモ・テック¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):28.8 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数48最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PIN
コスモ・テック¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):13.2 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数22最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 30PIN
コスモ・テック¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10電極数30最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 19PIN
コスモ・テック¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):11.4 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数19最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):9.9 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数4最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):13.3 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数12最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN
コスモ・テック¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):96 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数48最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN
コスモ・テック¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):38 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数19最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10電極数12最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10電極数4最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10電極数8最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 22PIN
コスモ・テック¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):44 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数22最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN
コスモ・テック¥349,800~税込¥384,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):60 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数30最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ
シグマ光機¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷から12日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PHコントローラ無し
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら