曜日別特売

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 48PIN - コスモ・テック

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
タイプ
高電流
電流(A)
総電流/1端子(A):96 電流/1本(A):10
耐電圧
耐電圧DC(V):500
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
48
最低使用温度(℃)
-196
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10
内容量
1個
全12種類を絞り込む
A
B
12種類すべて表示中
注文コード
品番
A
B
D
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05500246F50MB481ALGA1201047フランジ付き端子のみ
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500526G40MB481ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500831G50MB481ALGUT1B1201047セット品
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500892F50MB481ALGUT1B1201047セット品
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501181N40MB481ALGA55642フランジ付き端子のみ
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501312C70MB481ALGUT1B701245セット品
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501391N40MB481ALGUT1B55642セット品
オープン
¥529,800
¥582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501506F40MB481ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501549G50MB481ALGA1201047フランジ付き端子のみ
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502337G40MB481ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502477F40MB481ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502502C70MB481ALGA701249フランジ付き端子のみ
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする