カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 制御機器(28)
  • 自動車純正部品(22)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-100」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
  • タイルカーペット GA-100S 東リ

    タイルカーペット GA-100S

    東リ
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-100EM 東リ

    タイルカーペット GA-100EM

    東リ
    4,598税込5,058特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
    寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
  • タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

    東リ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • タイルカーペット GA-100SA 東リ

    タイルカーペット GA-100SA

    東リ
    4,898税込5,388
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830368寸法(mm)500×500シリーズGA-100SA加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-100N 東リ

    タイルカーペット GA-100N

    東リ
    4,298税込4,728
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500シリーズGA-100N材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-100W ランダム 東リ

    タイルカーペット GA-100W ランダム

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
    寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
  • タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン 東リ

    タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRIケース質量(kg)24材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)7.8
  • タイルカーペット GA-100T スピアライン 東リ

    タイルカーペット GA-100T スピアライン

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック) 東リ

    タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-100W サンドⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W サンドⅡ

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。
    寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド 東リ

    タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、14.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
  • タイルカーペット GA-100T シャインマーブル 東リ

    タイルカーペット GA-100T シャインマーブル

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
  • タイルカーペット GA-100W ランダムへリング 東リ

    タイルカーペット GA-100W ランダムへリング

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。
    寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様有機バインダー処理:無し形状型式GA-100厚さ(mm)0.44寸法(mm)Φ60粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-21圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過品名GA-100質量(g)110/m2厚さ(mm)0.44仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)500
  • 液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム CASIO G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    869税込956
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK GA-100 シリーズ寸法(mm)30×30取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA100) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA100)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • 液晶保護フィルム Casio G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Casio G-SHOCK GA-100 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ G-SHOCK GA-100 シリーズ寸法(mm)30×30取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100SV)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSR)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TNSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SR)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SV)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA100TFSV)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SR SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SR

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SV SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SV

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GA100)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TNSR)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-6

    日本レヂボン(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-100シリーズ

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷から40日以内出荷
    ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • ガラスろ紙(GA-100) ADVANTEC

    ガラスろ紙(GA-100)

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1組(100枚)ほか
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
  • CL Series(CLK2GA63-100YA) SMC

    CL Series(CLK2GA63-100YA)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • CL Series(CLK2GA50-100YA) SMC

    CL Series(CLK2GA50-100YA)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • CL Series(CLK2GA50-100Y) SMC

    CL Series(CLK2GA50-100Y)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • CD Series(CDG1GA100) SMC

    CD Series(CDG1GA100)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド