カテゴリ

  • バイク純正部品(847)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(734)
  • パソコン/周辺機器(677)
  • 制御機器(595)
  • オフィス家具(156)
  • 空調・電設資材(150)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 農業機械(76)
  • 測定用品(57)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 自動車補修部品(34)
  • バイク部品(32)
  • 事務用品(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • カー用品(27)
  • 防犯用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 電気材料(19)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(17)
  • 家電(17)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 照明(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「gb5」の検索結果

3,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10枚)
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
474税込521
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(578mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
ブレード用パッキン   PVBL-5-GB ビタントニオ(Vitantonio)ブレード用パッキン PVBL-5-GBビタントニオ(Vitantonio)
519税込571
1個
6日以内出荷
VBL-5用ブレード用パッキン
無地ブラウンギフトボックス HEADS(ヘッズ)無地ブラウンギフトボックスHEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙厚さ(mm)1.5
無地スマートボックス/クラフト HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフトHEADS(ヘッズ)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
ビーカー TRUSCOビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONGモリブデンコート&スーパーグラファイトBUYLONG(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプグラファイト
無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ)無地シルバーグレーギフトボックスHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。
材質再生紙シルバーグレー
鋼球(ステアリングステムなど) NTB鋼球(ステアリングステムなど)NTB(23件のレビュー)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷
ステアリングステム用鋼球
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
Raspberry Pi 5/2GB Raspberry PiRaspberry Pi 5/2GBRaspberry Pi
18,980税込20,878
1個
欠品中
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
宅配ビニール袋 ブロードウォッチ宅配ビニール袋ブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし
画鋲 クラウン[事務用品]画鋲クラウン[事務用品](1件のレビュー)
899税込989
1ケース(500本)
当日出荷
ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
ゴールドタイプ平タイプ針長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマピンロングタイプ TRUSCOダルマピンロングタイプTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール全長(mm)37質量(g)65
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,698税込10,668
1個
当日出荷から15日以内出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
無地スマートボックス/ダークグレー HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/ダークグレーHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
ダークグレーのシンプルな無地ギフトボックスです。シックな濃いグレーは、水引や帯シールなど小物の合わせ方次第でカジュアルラッピングから高級ギフト、さらには洋風にも和風にも変身します。 サイズ展開も豊富で、様々な用途や商品に対応可能。底が抜けない構造なので重いビン物やお皿など陶器の化粧箱、配送用の外箱としてもおすすめです。 ワンタッチで組み立て簡単、在庫スペースにも配慮したコンパクトな納品形態など、使いやすさへのこだわりの詰まったギフトボックスです。
ダークグレー材質ダンボール
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットソフトケース クラウン[事務用品]マグネットソフトケースクラウン[事務用品](3件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
ニチバン あかぎれ保護バン 関節用 ニチバンニチバン あかぎれ保護バン 関節用ニチバン(8件のレビュー)
709税込780
1箱(50枚)
当日出荷
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
寸法(mm)20×70タイプ関節用テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)70
刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO刷毛E-GRIP交換用毛先TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
アーム フロントブレーキ 45410GB5J50 ホンダアーム フロントブレーキ 45410GB5J50ホンダ(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番45410-GB5-J50
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
(21503)ロアー ホース ニッサン(21503)ロアー ホースニッサン(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックスHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
5日以内出荷
しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。
用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.5
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ゴム車TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
マグペンバー スーパーツールマグペンバースーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロング MTI(エムテーアイ)MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロングMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1双
当日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
ダルマピン TRUSCOダルマピンTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリスチレン(PS)、スチール全長(mm)23質量(g)63針長(mm)10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら